カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- WAKI(和気産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- Be Active(ビーアクティブ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bs-742」の検索結果

RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み仕様二次定格電圧 = 9V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重量 = 140g実装タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み長さ(mm)54幅(mm)45寸法(mm)54×45×41質量(g)400取付方式スルーホール奥行(mm)41定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)15ac定格電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:6V ac
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 12VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 54mm幅 = 45mm奥行き = 41mm寸法 = 54 x 45 x 41mm重さ = 400g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 6VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 43mm幅 = 36mm奥行き = 33mm寸法 = 43 x 36 x 33mm重さ = 180g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シャーシ取り付けトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:6V ac,電力:20VA
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 20VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 59mm幅 = 57mm奥行き = 50mm寸法 = 59 x 57 x 50mm取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm重さ = 550g最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応