カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- あかしや(11)
- エスコ(8)
- TRUSCO(7)
- 日本アンテナ(7)
- 三共製作所(7)
- brembo(7)
- KTC(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- 大洋ツール(5)
- DXアンテナ(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アルインコ(3)
- エレコム(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 安立計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bs22」の検索結果
特価

RS PRO トロイダルコア
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(6個)7日以内出荷仕様タイプ:フェライトコア●寸法:15.64 x 6.99 x 28.57mm●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト、ニッケル亜鉛●高さ:28.57mm●内径:6.99mm●外径:15.64mm●RS品番< 239-056') 239-056/は6.35mm径までのケーブルに適しています。 RS品番< 239-062') 239-062/は12.7mm径までのケーブルに適しています。. EMIアブソーバ. データ/電源用ケーブルのEMIを8dB以上減衰できるフェライトスリーブ ケーブルをスリーブに通してシールド ケーブルからの輻射エネルギーをスリーブによって吸収 ケーブルで送られるデータには影響なし EMIの減衰特性はCISPR22、BS6527、FCC、及びVDEの条件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,2ペア 24 100m
RS PRO¥63,980税込¥70,3781リール(100m)7日以内出荷仕様ペア数 = 2断面積 = 0.76 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 4.2mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = LSZHシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーのシールドマルチペア. これらのケーブルは、ハロゲンフリーのポリオレフィン被覆が施されており、BS4066及びEC332パート3に準拠した難燃性、燃焼時の低発煙。導体は7 / 0225 mm (22AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、カラー識別付きのペアでツイストされています。RoHS指令(10物質対応)対応