カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • CKD(22)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • NTB(1)
  • KSフィルター(1)
  • サン電子(1)
  • KEMET(1)
  • HOBUT(1)
  • Martindale(1)
  • TESSAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs3ac」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1リール(25m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS Pro 検電ドライバ RS PRO

    RS Pro 検電ドライバ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 43mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 135mm最大電圧 = 250V ac/dc最小電圧 = 70V ac/dcVDE 0680 Part6/BS2559 Part3に準拠. エレクトロニクス マルチテストドライバ. コンタクトおよび非コンタクトテスト ケーブル トラッキング マイクロ波もれテスト コンタクトなし電流検知
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ31×55
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5