カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 制御機器(10)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(209)
- ワンド(マイセット)(72)
- 長沢製作所(68)
- SICK(42)
- Festo(35)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- 旭計器工業(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- GOAL(ゴール)(12)
- GIKEN(川口技研)(11)
- マスプロ電工(11)
- 三共製作所(10)
- 渡辺製作所[住設機器](10)
- DXアンテナ(9)
- TRUSCO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- パイロット(7)
- WAKI(和気産業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「bs60」の検索結果
特価

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥7,998税込¥8,7981リール(25m)当日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 5m
RS PRO¥219税込¥2411リール(5m)翌々日出荷IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。 押出し形成ポリエチレン製。IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油仕様呼び径 = 10mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = フレキシブル外径 = 10.2mm色 = グレー内径 = 7.4mm長さ = 5m保護等級 = IP55コーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.75mm外径 = 13.75mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 13バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30m曲げ半径 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 11.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 25m曲げ半径 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み長さ(mm)54幅(mm)45寸法(mm)54×45×41質量(g)400取付方式スルーホール奥行(mm)41定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)15ac定格電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み仕様二次定格電圧 = 9V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重量 = 140g実装タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 50mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 25mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チェーンスプリッタ
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷チェーンピッチ範囲 = 19 → 32mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。手動で操作チェーン工具をねじ留めします。さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。自転車(自転車)チェーン。チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チェーンスプリッタ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷チェーンピッチ範囲 = 10 → 16mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。手動で操作チェーン工具をねじ留めします。さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。自転車(自転車)チェーン。チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥92,980税込¥102,2781リール(25m)7日以内出荷RS Pro多目的強化PVCチューブ. 適合する製品規格: ISO5774 (BS6066: 1981)、BS EN ISO6224: 1997 FDA及びBGAに準拠 BS6066及びISO5774に準拠するように製造 強化型ポリエステルファイバ 優れた耐摩耗性、高い透明度と柔軟性 カドミウムとシリコンを含有しない材質 毒性が低く、食品用途や産業用途に最適 酸やアルカリに対する高い耐性仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 38mm外径 = 48mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 420mmRoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷チューブのインレット接続 = 6mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 6mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。 継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。 この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷チューブのインレット接続 = 8mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 8mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = 0℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 8 mm チューブインレット、 8 mm チューブアウトレット真空ラインを使用していますか.RS Pro のこの逆止弁は、圧縮空気の流量を制御し、一方の側から流れ、他方の方向は通過をブロックします。 このバルブは、シンプルで効果的なプッシュオン式とねじ式カラーを備え、最小限の労力でナイロン及びポリウレタンの低圧配管に取り付けることができます。入口接続部と出口接続部の両方の寸法は 8 mm で、継手の動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 バルブ本体は強力なポリオキシメチレン( POM )製で、剛性が高く、寸法安定性と低摩擦性があります。このタイプのバルブは、食品飲料業界や医療分野など、さまざまな真空用途や汎用用途で使用できます。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 8 mm のチューブインレット接続部 . 8 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲: 0 ~ +10 バール .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO コンジットフィッテイング ストレート グレー ナイロン 66
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 25mm材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M25色 = グレー仕上げ = グレー保護等級 = IP55RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 5m
RS PRO¥2,898税込¥3,1881リール(5m)7日以内出荷IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。 押出し形成ポリエチレン製。IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油仕様呼び径 = 25mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = フレキシブル外径 = 25.8mm色 = グレー内径 = 21.2mm長さ = 5m保護等級 = IP55コーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +100℃最小曲げ半径 = 31 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 10.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 18バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 12.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30m曲げ半径 = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 12.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 30m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 10.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 18バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 30m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.75mm外径 = 13.75mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 13バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 30m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 8mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。操作圧力 = 40 bar, 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 32mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。操作圧力 = 40 bar, 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 63.5mm。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 65mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。操作圧力 = 40 bar, 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2.9mm シリコーン
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 2.9mm。外径 = 1/4インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS Pro シリコン O リングシール、 2.9 mm ボア、 1/4この RS Pro O リングシールは、食品加工分野の用途に最適です。シリコン製で、化学反応性が低く、毒性が低いため、有害な物質が食品に放出されません。通常の清掃に耐えられます。また、最低 -60 . C から最高 +200 . C までの幅広い動作温度で使用できます O リングの内径は 2.9 mm 、外径は 1/4 インチです。50 個入り袋で、メートル系とインチ系の両方のサイズを用意しています。 O リングは、液体又は気体に対する厳重な密封を形成し、媒体を圧縮してシールを形成します。シリコンは、優れた柔軟性と低圧縮設定特性に加え、ゾーン及び酸に対する優れた耐性を備えています。それはまた長いサービス寿命のためのよく天候。RS Pro のすべての製品と同様、この O リングは徹底的に安全性がテストされています。特長と利点. O リングシール . シリコン樹脂 .食品加工業界での用途に適しています .内径 2.9 mm .内径 2.9 mm .外径 1/4 インチ( 6.35 mm ) .厚さは 1.78 mm です . 50 個入り袋 .最大動作温度は +200 . C です .最低動作温度は -60 . C です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 接続装置はアース / 接地の必要あり 作動圧力は+20 ℃. 超柔軟帯電防止空気ホース. 静電気の発生が問題となる環境向けに特別に設計された静電気防止ホースです。静電気の蓄積による損傷の危険性のある場所に効果的なホースソリューションになります。電子産業で幅広く使用され、空圧工具の大手メーカーと協力して開発されています。特長と利点. 静電気による損傷リスクを軽減するのに効果的な静電気防止特性. 柔軟性の高い強化PVCホース. 標準電気抵抗: 3 x 10^3 ./m (最小) → 1 x 10^6 ./m (最大値). 食品用途に適した低毒性ライナー. カドミウムとシリコンは含有せず. 幅広い化学薬品に対する耐性あり. 耐摩耗性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 4:1. 製品用途の情報. 電子産業、特にコンピュータ業界で幅広く使用. 静電気の発生が問題となる場所での空圧工具及び機器仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 14mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 2878動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30mRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 接続装置はアース / 接地の必要あり 作動圧力は+20 ℃. 超柔軟帯電防止空気ホース. 静電気の発生が問題となる環境向けに特別に設計された静電気防止ホースです。静電気の蓄積による損傷の危険性のある場所に効果的なホースソリューションになります。電子産業で幅広く使用され、空圧工具の大手メーカーと協力して開発されています。特長と利点. 静電気による損傷リスクを軽減するのに効果的な静電気防止特性. 柔軟性の高い強化PVCホース. 標準電気抵抗: 3 x 10^3 ./m (最小) → 1 x 10^6 ./m (最大値). 食品用途に適した低毒性ライナー. カドミウムとシリコンは含有せず. 幅広い化学薬品に対する耐性あり. 耐摩耗性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 4:1. 製品用途の情報. 電子産業、特にコンピュータ業界で幅広く使用. 静電気の発生が問題となる場所での空圧工具及び機器仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6mm外径 = 11mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 2878動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30mRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥34,980税込¥38,4781リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 210mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 25m曲げ半径 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 25m曲げ半径 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥8,998税込¥9,8981リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54° 44 ' (54.73°)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 11.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 16mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 25m曲げ半径 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 11.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 25m曲げ半径 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 11.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 25m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 18.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 25m曲げ半径 = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 25m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 赤長さ = 25m曲げ半径 = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 15m
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23 ℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 44 (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 + 60 ℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 15m曲げ半径 = 210mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(25m)7日以内出荷BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。 この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54° 44 ' (54.73°)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 25.75mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 135mmRoHS指令(10物質対応)対応