カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(218)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- ワンド(マイセット)(25)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 日本アンテナ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ホンダ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Roxburgh EMC(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 3R(スリーアール)(2)
- KSフィルター(2)
- Murata Power Solutions(2)
- Martindale(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bs85」の検索結果

RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS PRO 電池ホルダ 1
RS PRO¥129税込¥1421個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに適しており、寸法は 22.4 19.6 4 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない 動作温度範囲: -30 C 85 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.4 x 19.6 x 4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥78税込¥861個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1235 電池に適しており、寸法は 43 mm x 18 mm x 14 mm です。定格電圧は 500 V ( AC / DC )、定格電流は 2 A です。特長と利点 材質: ABS 樹脂 コンタクト: 0.3 mm ハーフハードステンレススチールニッケルメッキ 湿度: 40 ° C 動作温度範囲: -55 ° C ~ 85 ° C認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様電池タイプ = CR123A(リチウム電池)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 17mm寸法 = 43 x 18 x 14mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続内蔵ピエゾこの内蔵ピエゾブザーは、さまざまな産業機器での使用に最適です。信頼の RS Pro 製品に属しており、 60 → 250 V ac/dc で動作できます。高電圧範囲と連続的で大きな音を簡単に組み合わせられます。 このブザーコンポーネントは、 -30 → +85℃ で機能し、 15 mA の供給電流しか必要ありません。圧電ブザーは、音を生成するために磁石やコイルを使用しないため、周囲の回路には影響しません。このため、高電圧のヘビーデューティ機器に接続しても誤動作することはほとんどありません。85 dB の連続音により、騒音の多い環境でもはっきりと聞くことができます。 このブザーは、テスト済みで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。コンパクトで Durable な構造と大音量により、サウンダとして工業機械でよく使われています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 4 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 36.5 mm 高さ 23.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 36.5mm高さ = 23.5mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 15mA
ドア / 窓のスイッチ RS PRO
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。 このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。 この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応