カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(499)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(479)
- 制御機器(251)
- 油圧機器・油圧ホース(73)
- 防犯用品(48)
- 空圧工具(14)
- 測定用品(13)
- 電気材料(10)
- 機構部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 保管用品(7)
- 清掃用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- SMC(351)
- Optibelt(223)
- 伊東電機(221)
- ホンダ(123)
- ミツビシ(67)
- 三菱ふそう(63)
- 栃木屋(60)
- NORGREN(42)
- ダイヤトレンド(39)
- PREVOST(35)
- brembo(33)
- イスカル(31)
- メディアカバーマーケット(26)
- ナイキ(25)
- CEJN(セイン)(25)
- フェリック(25)
- RIDGID(日本エマソン)(21)
- アズワン(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,080)
「bsp」の検索結果

RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP
RS PRO¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:サーモポケット併用可能製品:温度プローブコネクタサイズ:1/2 BSPプラグ/ソケット:プラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 保護管 ステンレススチール製サーモポケット 1/2 BSP
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ステンレススチール製サーモポケット併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPプローブ径:6mm取り付けタイプ:ねじ込み高圧サーモポケット(303グレード). 硬度の高い303グレードステンレス鋼から機械加工RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO PP
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷パートAアダプタ. カムオスアダプタ x メスBSP平行ねじ仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
タケノコ継手 RS PRO 真鍮
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)翌々日出荷黄銅製ホーステールアダプタ. 黄銅製オスBSPねじ込み式ホーステールアダプタ仕様ホース内径 = 1/4インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷エルボ圧縮 x メスBSPねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(2個)7日以内出荷エルボ圧縮 x メスBSPねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO PP
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷パートDカプラ. カムオスカプラ x メスBSP平行ねじ仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
タケノコ継手 RS PRO 真鍮
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷アセチレンナット及びテール. ナットは左ねじ1/4 BSP仕様ホース内径 = 5/16インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
タケノコ継手 RS PRO 真鍮
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷黄銅製ホーステールアダプタ. 黄銅製オスBSPねじ込み式ホーステールアダプタ仕様ホース内径 = 5/16インチねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
タケノコ継手 RS PRO 真鍮
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷黄銅製ホーステールアダプタ. 黄銅製オスBSPねじ込み式ホーステールアダプタ仕様ホース内径 = 1/4インチねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷アセチレンナット及びテール. ナットは左ねじ1/4 BSP仕様ホース内径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 10bar
真鍮製配管継手 RS PRO カプラー 真鍮
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ストレートカプラ、Conex x オスねじ . バックナットBSPで延長. タンクや容器なあどの用途に最適仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 22 x 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
蒸気トラップ RS PRO
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
タケノコ継手 RS PRO PP
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷パートDカプラ. カムオスカプラ x メスBSP平行ねじ仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
蒸気トラップ RS PRO
RS PRO¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 10バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
蒸気トラップ RS PRO
RS PRO¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 14バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO V15
減圧弁 RS PRO スチール
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷接続 = 1/2 in BSP メス。最小吐出し圧力 = 1.4バール。最大吐出し圧力 = 4バール。ボディ材質 = スチール。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。吐出し口の圧力範囲 = 1.4 → 4バール。。RS PRO 15
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バール
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° DN10 アウトレット仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バール
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° DN10 アウトレット仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac 、 インチ BSP インレット、 90 o ダブル DN10 アウトレット仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc310バール
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 12mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム合金最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40バールRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 14バール。。RS PRO 15RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/4インチ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 400バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。特長. バルブシステム:ポペットバルブ 機械接続:ロックボール 接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す 切断システム: スリーブを引き戻す 使用可能なねじの種類: BSP、NPT 標準シール VITON:-15℃~+180℃ . タイプは別売り. . 用途. 工業用油圧ライン 食品および化学処理 給水および冷却水ライン モバイル機器
...