カテゴリ

  • 制御機器(109)
    • 能動部品(109)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(14)
  • 富士電機(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(61)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • ELPA(10)
  • ミツバサンコーワ(2)
  • 日恵製作所(18)
  • カクダイ(2,587)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,312)
  • TOTO(2,265)
  • INAX(LIXIL)(2,085)
  • KVK(2,036)
  • 三菱電機(917)
  • ノーリツ(882)
  • Panasonic(パナソニック)(859)
  • ミヤコ(851)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「buza」の検索結果

109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 81dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 81dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 表面実装 RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 表面実装

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 圧電ブザー リード線 RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー リード線

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23mm長さ = 33mm高さ = 17mm寸法 = 33 x 23 x 17mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4.2kHz供給電流 = 8mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 6kHz供給電流 = 8mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
  • RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 12mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー ≧70dB リード線 RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー ≧70dB リード線

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:12Vサウンドレベル:70dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:50mm長さ:50mm奥行き:2.2mm高さ:2.2mm寸法:50 Dia. x 2.2mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:1.2kHz最小周波数:0.5HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 20mm寸法 = 43 (Dia.) x 20mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = -, 1 V p-p最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 6.2kHz最小周波数 = 4800Hzフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 100dB RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 100dB

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hzフランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:86dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:33.7mm高さ:14.5mm寸法:33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4kHz最小周波数:3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
  • RS Pro 圧電ブザー 82dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 82dB パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高速パルス直径 = 28mm長さ = 39.5mm奥行き = 28mm高さ = 25.4mm寸法 = 39.5 x 28 x 25.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mAパネル穴 / フランジ取り付けのパルストーンブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 100dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 100dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 50mm長さ = 70mm奥行き = 37.5mm高さ = 37.5mm寸法 = 50 x 37.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +80℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント直径 = 12mm高さ = 0.22mm寸法 = 12 x 0.22mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 9.5kHz静電容量 = 8nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 85dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 85dB

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 86dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 86dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm長さ = 40mm高さ = 9.5mm寸法 = 30 x 9.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 2.5kHz静電容量 = 30nFフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 圧電ブザー 95dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 95dB スルーホール

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 60mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9mm供給電流 = 40mA直径 = 12mm高さ = 9mm最大周波数 = 2.9kHz最大動作温度 = +75℃最大供給電圧 = 5V ac最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -20℃RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V ac, 80dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V ac, 80dB

    RS PRO
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 8.5mm供給電流 = 15mA直径 = 12mm高さ = 8.5mm最大周波数 = 2.048kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V ac最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 1V ac丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 75dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 75dB

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = ≧75dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 x 5mm供給電流 = 30mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 3kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 14mm供給電流 = 20mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 16V dc, 94dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 16V dc, 94dB

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 90dB リード線 RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 90dB リード線

    RS PRO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:ブザー直径:41.8mm長さ:60mm奥行き:16mm高さ:16mm寸法:41.8 Dia. x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:2.8kHz最小周波数:2.3HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 8V dc, 85dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 8V dc, 85dB

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 16 (Dia.) x 14mm供給電流 = 30mA直径 = 16mm高さ = 14mm最大周波数 = 2.8kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 8V dc最小周波数 = 1800Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 86dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 86dB スルーホール

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24.5mm高さ = 16mm寸法 = 24.5 (Dia.) x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
  • RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
  • RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
能動部品カテゴリ
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
"buza" RS PRO 【通販モノタロウ】