カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ELPA(4)
- 富士電機(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ニッタン(NITTAN)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bv8001」の検索結果

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 白強度 = 3 x 2070 mcd電球ベース = E10チップタイプ = マルチチップ直径 = 10mm長さ = 26.5 mm波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 9 / 17 mAE10 LEDクラスタ. 高輝度3 LEDクラスタ クラスタにより、広い領域の照明を実現 24 Vac/dc、130 Vacのタイプ 24 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き ボディの色で識別可能RoHS指令(10物質対応)対応