カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ASUS(エイスース)(7)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- EPSON(10)
- IKO(日本トムソン)(156)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(15)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- SMC(15)
- イスカル(4)
- エスコ(6)
- ナベヤ(5)
- ノーブランド(9)
- マイクロソフト(5)
- メディアカバーマーケット(39)
- 京セラ(7)
- 城東テクノ(7)
- 椿本チエイン(4)
- 近藤製作所(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「c-45r」の検索結果
特価

RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 20 x 4 x 4mm材質 = スチール高さ = 4mm長さ = 20mm幅 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 30 x 5 x 5mm材質 = スチール高さ = 5mm長さ = 30mm幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 12 x 3 x 3mm材質 = スチール高さ = 3mm長さ = 12mm幅 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 35 x 6 x 6mm材質 = スチール高さ = 6mm長さ = 35mm幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯及び 45 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971仕様ボア = 10mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 45名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 45 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971仕様ボア = 12mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 45名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応