カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- StarTech.com(42)
- 日研工作所(39)
- サンドビック(36)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- エスコ(21)
- ニチコン(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 大阪魂(20)
- 三木プーリ(18)
- KANA(片山チエン)(17)
- イマオコーポレーション(14)
- TDK(14)
- 日東工業(14)
- ミヤナガ(14)
- イスカル(13)
- コガネイ(13)
- BIG DAISHOWA(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c-85」の検索結果

RS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 3kV絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸最大パネル厚 = 25mmパネル上の高さ = 28mm絶縁端子. 高電流(最大 30 A )電源及び充電器に最適な大型絶縁端子です。. フェノール樹脂成形 ニッケルめっき黄銅製の金属部品 ねじサイズ :0 BA 最大パネル厚: 25mm パネル上の高さ :28 mm 全体径: 25 mm 使用温度範囲: -25 → +85 ° C 電圧、プルーフ: 3000VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 24V, 1.1 kΩ
RS PRO¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.1 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm動作温度 Max = +85℃UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間)接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応