カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(171)
- CKD(145)
- omron(オムロン)(58)
- 富士電機(51)
- brembo(49)
- NAKANO(48)
- MAD MAX(マッドマックス)(44)
- エスコ(43)
- ノーブランド(38)
- AFAM(アファム)(38)
- サンドビック(31)
- IDEC(和泉電気)(29)
- プロトブレンボ(28)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- DUNLOP(ダンロップ)(25)
- タンガロイ(21)
- イスカル(20)
- KVK(20)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- ブランドをもっと見る
「c110」の検索結果

RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回定格電圧(V)AC110接点構成1c
RS Pro ピンセット ステンレス鋼 耐磁性 抗酸耐性
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様モデルナンバー = 3C.SA.B材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mm耐磁性 = あり抗酸耐性 = ありRS Proスーパーエコノミーピンセット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さと先端のタイプを用意