カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ELPA(1)
- KINGSTATE(1)
- VISATON(1)
- アークヒル(1)
- エレキット(3)
- ワンダーキット(1)
- ワンダーピュア(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c36n05m」の検索結果

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W
RS PRO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W
RS PRO(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W
RS PRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応