カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(6)
- omron(オムロン)(4)
- YEC(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- エーモン(1)
- 富士電機(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca1a-dc48v-n」の検索結果

RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ
RS PRO¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応