カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • 電気部品その他関連用品(17)
  • 制御機器(22)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ノーブランド(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
  • カワイ電線(27)
  • JMACS(日本電線工業)(20)
  • Cable Power(3)
  • ホンダ(384)
  • メディアカバーマーケット(216)
  • 冨士電線(東京)(135)
  • StarTech.com(73)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(67)
  • 沖電線(63)
  • エレコム(32)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • ROLINE(25)
  • タツタ電線(21)
  • CIO(21)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI CABLE with Slim connector RS PRO

    HDMI CABLE with Slim connector

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • White hook & loop cable tie RS PRO

    White hook & loop cable tie

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フック & ループ固定部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flat HDMI to HDMI cable Angled RS PRO

    Flat HDMI to HDMI cable Angled

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ThinWire HDMI Cable RS PRO

    ThinWire HDMI Cable

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    シリーズThinWireシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタジェンダー(A)オス、(B)オス
  • HDMI Cable, Slim Aluminium RS PRO

    HDMI Cable, Slim Aluminium

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • Custom Install Aluminium HDMI Cable RS PRO

    Custom Install Aluminium HDMI Cable

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード長さ(m)7.5シールドブレードシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • RPSMA open end cable assembly IP67 100mm RS PRO

    RPSMA open end cable assembly IP67 100mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このRP-SMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
  • SMA-SMA  RF plug cable assembly RS PRO

    SMA-SMA RF plug cable assembly

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒ケーブル形状:同軸コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
  • N type-UFL RF cable assembly RS PRO

    N type-UFL RF cable assembly

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
  • Cable Coax TV/Video lead 5m RS PRO

    Cable Coax TV/Video lead 5m

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5m)
    7日以内出荷
    仕様●特性インピーダンス:75 Ω●シース色:グレー●断熱材:PVC●導体材質:銅●ケーブル形状:同軸特性インピーダンス75 Ωシース色グレー断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ケーブル形状同軸
  • Bootlace ferrule kit 4-16mm2 cable RS PRO

    Bootlace ferrule kit 4-16mm2 cable

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタタイプ:ブーツレースフェルールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bootlace ferrule kit.0.5-2.5mm sq cable RS PRO

    Bootlace ferrule kit.0.5-2.5mm sq cable

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 400フェルール、0.5 → 2.5 mmケーブル径最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照. RSブーツレースフェルールキット. 信頼のRSブランドがこのDIN46228規格交換用フェレールキットをお届けします。 各キットには、各種ブーツレースフェレールがコンパクトなプラスチックケースに収められています。 各ワイヤ端フェレールには、DIN46228規格のカラーコードに沿ったプラスチックリングが付いています。 キットには、さまざまなケーブル径の圧着に適したフェレールが含まれています。 ケースには便利なマークの付いた仕切りがあり、サイズごとに並べられて選びやすくなっています。. RS Pro ブーツレースフェレールキットには以下の製品があります。. 品番< 513-2540') 513-2540/は、以下のサイズのブーツレースフェルール400個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 0.5 mm 2 (白) 100 x 0.75 mm 2 (グレー) 100 x 1 mm 2 (赤) 100 x 1.5 mm 2 (黒) 50 x 2.5 mm 2 (青) 品番< 513-2556') 513-2556/は、以下のサイズのブーツレースフェルール90個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 4 mm 2 (グレー) 10 x 6 mm 2 (黄) 20 x 10 mm 2 (赤) 10 x 16 mm 2 (青)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm RS PRO

    RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
  • RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプHDMIケーブルコネクタAジェンダーオスコネクタAHDMIコネクタBジェンダーオスコネクタBHDMIシース色シールド銅ホイル規格UL 20276許容電圧(V)30
  • RS HDMI HS Cable+Eth  A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプHDMIケーブルコネクタAジェンダーオスコネクタAHDMIコネクタBジェンダーオスコネクタBHDMI材質(シース)PVCシース色シールド銅ホイル規格UL 20276許容電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • RS PRO XLRコネクタ RS PRO

    RS PRO XLRコネクタ

    RS PRO
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Dinソケット RS PRO

    RS PRO Dinソケット

    RS PRO
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 3極

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーカー 白地に黒 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 白地に黒

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    白地に黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー 接着剤付き RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー 接着剤付き

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)25 x 150材質ゴム動作温度(℃)100幅(mm)150
  • CableMat Carpet Top RS PRO

    CableMat Carpet Top

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1200mm●幅:400 mm●色:黒長さ(mm)1200幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 5極

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLYRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ラチェット RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ラチェット

    RS PRO
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着工具種類:ラチェットRS PRO Ratchet Crimping Tool for Crimp Terminal, 38AWG to 18AWG. This RS PRO crimp tool has locator on the tool positions contacts in the tool jaws to give an easy consistent crimp action. contact extraction tool is available for servicing connectors during maintenance and modifications. The operating instructions are included with both tools. This tool supports wire size of 38 to 18 AWG. Features and Benefits:. High pin counts 60, 96, 156, 260 and 360 ways Provides long life of 10000 mating cycles Cam actuated zero insertion force coupling Back shell/strain relief and polarisation options Metal and plastic plug and socket bodies Metal products have excellent shielding properties Standard and low current contacts available. Typical Applications. Crimping tools can be used for variety of applications:- Maintenance repair Electrical Installations Cable assemblies. FAQs: What is the difference between un-insulated and insulated crimp tools? Un-insulated crimp tools are typically used for general applications, whereas the insulated crimp tools have been VDE tested up to 1000 V, designed for use where electrical current is present. How to maintain the product? To maintain good function and long life: Axles and other movable parts should be regularly lubricated Lubrication* is recommended at least every 10,000 cycles whenever the tool is exposed to dirt or other contaminants Adjustment of the crimping die nests should also be checked. Readjustment of the pressure adjustment axle is necessary when the pre-load of the tool decreases significantly. *Use light mineral-free oil The Importance of High-Quality Crimp When crimping tool is used on terminal, two crimps take place at the same time. One is the electrical connection between the conductor and terminal. The other is the insulation crimp which provides strain relief againsTUVibration and tension. It is important that the electrical connection is gas-tight without any voids between the wire strands and the terminal. If there any voids present, then corrosion can℃cur causing resistance and excessive heat which damages the electrical connection. Using good quality crimping tool will ensure that full, gas-tight crimp is produced preventing future deterioration of the electrical connection and insulation breakage.
  • RS Pro 多重対データケーブル,1ペア 22 100m EcoCable miniシリーズ RS PRO

    RS Pro 多重対データケーブル,1ペア 22 100m EcoCable miniシリーズ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様ペア数 = 1断面積 = 0.35 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 3.8mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 51 Ω遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽許容電圧 = 300 Vシリーズ = EcoCable miniRoHS. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペアケーブル. ポリプロピレンで絶縁された7 // 0.25 mmシングルツイストペアのスズめっき銅導体です。スズめっき銅のドレインワイヤと共にアルミテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されています。. 特長と利点 2電機製品や電子機器の内部配線用 2PVCシースRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 2極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 2極

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル RS PRO RS PRO

    ケーブル RS PRO

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Cable●ミニチュア光ファイバアンプ. 使いやすい光ファイバアンプ 明状態オン / 暗状態オン選択可能 応答時間: 500 μs DINレール取り付け センサをケーブル束に縛り付けられるユニークな形状 他メーカーの切断可能ファイバに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシュラウドキット併用可能製品端子台
  • RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台

    RS PRO
    449税込494
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台
  • RS PRO, 端子台 ハウジング RS PRO

    RS PRO, 端子台 ハウジング

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸ケーブル RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1セット(100m)
    7日以内出荷
  • フローコントローラ 0.60→10.0 L/分, 4.5→24V dc RS PRO

    フローコントローラ 0.60→10.0 L/分, 4.5→24V dc

    RS PRO
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大流量:0.60 → 10.0 L/分 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:43132インチ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体
  • フローコントローラ 6→100 L/min, 4.5→24V dc RS PRO

    フローコントローラ 6→100 L/min, 4.5→24V dc

    RS PRO
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大流量:6 → 100 L/min 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:3/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体