カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(37)
  • エレコム(30)
  • サンワサプライ(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • 冨士電線(東京)(26)
  • 日本製線(20)
  • bitstrong(ビットストロング)(18)
  • ATEN(12)
  • 通信興業(12)
  • 大電(11)
  • BELDEN(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • Gefen(7)
  • QNAP(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • エスコ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • 関西通信電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e 1m」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    919税込1,011
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTP RS PRO

    RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTP

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro CAT5E RJ45 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = FTPシリーズ = FeedthroughRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き RS PRO

    RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 優れた性能を発揮するシールド付き 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き RS PRO

    RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。機器クリアランス情報: アングルコネクタはソケットに接続された場合、約25 mm立ち上がります。RS Pro Cat5eケーブル - アングル. RS Proがお届けするアングルCat5eケーブル製品は、家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。これらのネットワークケーブルはアングル設計のため、スペースが限られている場合や配置上の問題がある場合に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 使い勝手のよい角度付き 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTPとは、非シールドツイストペアのことで、設置が容易で、コスト効率が高いと考えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Cat5eケーブル. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. よくある質問:. このケーブルはクロスオーバーですか。 はい、 CAT 5 ケーブルはクロスオーバーです Cat5eケーブルについて Cat5e Lanケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティに必要な優れたネットワーク接続が保証されます。 Cat5eを使用する理由とは. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。 これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTP はシールドなしツイストペアの略で、設置が簡単で、コスト効果が高いと考えられます。
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバーストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黄, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黄, U/UTP

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黄, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黄, F/UTP

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 1m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外被色 = グレー。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。機器クリアランス情報: アングルコネクタはソケットに接続された場合、約25 mm立ち上がります。RS Pro Cat5eケーブル - アングル. RS Proがお届けするアングルCat5eケーブル製品は、家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。これらのネットワークケーブルはアングル設計のため、スペースが限られている場合や配置上の問題がある場合に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 使い勝手のよい角度付き 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTPとは、非シールドツイストペアのことで、設置が容易で、コスト効率が高いと考えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黒, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黒, U/UTP

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黒, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 黒, F/UTP

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/FTP

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様LANカテゴリ = Cat6am終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー耐火性 = IEC 60332-1, LSZH代表規格 = ISO 11801 Ed2.2 Class Ea & EIA/TIA 568-C.2 CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Cat5eケーブル. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. よくある質問:. このケーブルはクロスオーバーですか。 はい、 CAT 5 ケーブルはクロスオーバーです Cat5eケーブルについて Cat5e Lanケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティに必要な優れたネットワーク接続が保証されます。 Cat5eを使用する理由とは. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。 これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTP はシールドなしツイストペアの略で、設置が簡単で、コスト効果が高いと考えられます。
    仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバーストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTP

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat5m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/UTP。シールド/非シールド = シールドなし。Certificazione CPR = Eca。外側シース材質 = PVC。導体構成 = 7/0.16。導体ストランドタイプ = スタンダードmm。。Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, U/UTP

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 20m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1コンタクト数 = 8。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, U/UTP

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, F/UTP

    RS PRO
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 0.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 青, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 青, U/UTP

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USB延長ケーブル RS PRO

    RS PRO USB延長ケーブル

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro CAT5e / CAT6 USB エクステンダ 45 m ケーブル RS Pro では、優れた CAT5e / CAT6 USB 延長ケーブルを提供します。RS Pro のこのエクステンダケーブルは、装置を高品質で接続しながら、すばやく簡単に設置できるように設計されています。優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。USB 接続を 5 メートルの制限を超えて 45 メートルまで延長する Ability を備えています。シンプルな設計で、 USB コネクタを 1 つのデバイスに直接接続します。イーサネットケーブルを接続するために CAT5e / CAT6 コネクタを使用すると、信頼性が高く迅速に接続できます。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Windows 7 、 Windows 8 、 Windows 10 、 MAC OS X 以上での使用に適しています。 特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です CAT5e / CAT6 コネクタ 5 m を超える制限事項で USB 接続を延長するように設計されています 最長 45 m まで延長可能です USB 1.1 → CAT5e / CAT6 接続 ケーブル(黒 Windows XP 、 Windows 7 、 8 、 10 、 MAC OS X 以上での使用に最適 追加のドライバは不要です RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 エクステンダは、 USB の 5 m の制限を超えるように設計されており、必要な場所に電子機器を設置できるスペースと自由度が広がります。エクステンダの便利さと柔軟性により、オフィスやホームワークスペースで広く使用されています。
    最大延長(m)45仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 45m配線接続CAT5e/CAT6インターフェースUSB 1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 2m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。機器クリアランス情報: アングルコネクタはソケットに接続された場合、約25 mm立ち上がります。RS Pro Cat5eケーブル - アングル. RS Proがお届けするアングルCat5eケーブル製品は、家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。これらのネットワークケーブルはアングル設計のため、スペースが限られている場合や配置上の問題がある場合に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 使い勝手のよい角度付き 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTPとは、非シールドツイストペアのことで、設置が容易で、コスト効率が高いと考えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/UTP

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 2m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。機器クリアランス情報: アングルコネクタはソケットに接続された場合、約25 mm立ち上がります。RS Pro Cat5eケーブル - アングル. RS Proがお届けするアングルCat5eケーブル製品は、家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。これらのネットワークケーブルはアングル設計のため、スペースが限られている場合や配置上の問題がある場合に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 使い勝手のよい角度付き 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTPとは、非シールドツイストペアのことで、設置が容易で、コスト効率が高いと考えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 白, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 白, U/UTP

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 2m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USB延長ケーブル CATx RS PRO

    RS PRO USB延長ケーブル CATx

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 50 m USB 1.1 A オス -USB 1.1 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
    最大延長(m)50仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 70 X 30 X 19mm配線接続Cat5eRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 1.1
  • RS PRO USB延長ケーブル CATx RS PRO

    RS PRO USB延長ケーブル CATx

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 50 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
    最大延長(m)50仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 68.35 x 31 x 21mmポート数1寸法(Φmm)ローカルデバイス:68.35×31×21配線接続Cat5eコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メスインターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, S/FTP

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = IEC 60332-1, LSZHストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = IEC 60332-1, LSZHストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RJ45 Cat6 イーサネットパッチケーブルです RS Pro Cat6 イーサネットパッチケーブル製品が登場しました。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )でコンピュータをネットワークコンポーネントに接続するのに最適です。これらのケーブルは、現在強化されている Cat6 仕様をすべて上回るように製造されており、最適な伝送性能を発揮し、信号干渉が低減します。Durable PVC アウタジャケットは、保護と柔軟性を備えています。また、金めっきが施された RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、常に接続できる Cat6 互換ケーブルで、職場や家庭に最適です AWG 26 フレキシブルネットワークケーブルは、ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です FTP タイププラグ: RJ45 8P 8C (金めっきコンタクト付き) EIA / TIA568 B です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC耐火性 = IEC 60332-1ストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。10 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。2 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2コンタクト数 = 4コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。10 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。2 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = ツイストペアmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。10 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線の被曝、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある厳しい環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4シース材質 = TPEmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。10 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。10 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。2 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性がある過酷な環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4シース材質 = TPEmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性がある過酷な環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4シース材質 = TPEmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。したがって、接続を柔軟に行うことができます。5 m PVC Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、簡単に取り付けることができるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応