カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(7)
  • BLACK BOX(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • ELPA(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(11)
  • omron(オムロン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • StarTech.com(19)
  • エレコム(17)
  • オーム電機(2)
  • グリーンハウス(2)
  • サンワサプライ(22)
  • ダイヤトレンド(5)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 日本製線(6)
  • 通信興業(4)
  • 関西通信電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6 20m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 丸形コネクタ, 8極 RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ, 8極

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様M12-イーサネットケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこの便利なM12コネクタケーブルアセンブリは、Cat6 RJ45イーサネットプラグで終端処理されています。M12コネクタケーブルアセンブリはカップリングナットでしっかりと取り付けられ、センサや自動化装置に安全確実に接続できると同時に、RJ45接続でさまざまな高速イーサネットに対応することができます。. 特長と利点 絶縁抵= 100 M ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面: 26/7 AWG. 絶縁抵抗= 100 MΩ ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)30コネクタM12定格電流(mA)500動作温度(℃)+75コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート