カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(35)
  • エレコム(31)
  • StarTech.com(29)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • 日本製線(12)
  • ATEN(11)
  • 協和ハーモネット(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • BLACK BOX(6)
  • MCO(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • ELPA(4)
  • グリーンハウス(4)
  • ハーティング(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • BELDEN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6 3m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 絶縁抵抗計 最大抵抗レンジ:2000MΩ RS PRORS Pro 絶縁抵抗計 最大抵抗レンジ:2000MΩRS PRO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様テスターの種類 = 絶縁抵抗計最小試験電圧 = 250V最大電圧 = 1000V最大絶縁抵抗測定 = 2000MΩディスプレイのタイプ = LCD試験電流 = Ω200mA最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +40℃電源 = 電池安全カテゴリレベル = CAT III安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V重量 = 582gIEC1010-1、CAT III 1000 V. テストリード、1.5 V単三電池 x 6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro RS5500絶縁 / 導通テスター. RS5500は、建築設備で実施される測定向けに、IEC1010-1 CAT IIIに適合するお得な絶縁 / 導通テスターです。. 特長と利点. バックライト付き大型デュアルディスプレイ IEC10101、CAT III 1000 Vに適合 3種の絶縁電圧テスト範囲: 200 MΩ/250 V、200 MΩ/500 V、2000 MΩ/1000 V 短絡電流の導通範囲: 200 mA テスト保持機能で簡単に操作 オーバーレンジ表示 バッテリ容量低下表示 定格電圧でのMΩレンジ向けのテスト電流: 1 mA ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 寸法: 200 mm x 92 mm x 50 mm 重量: 約700 g (電池込み)RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PROCat6aケーブル RS PRO S/FTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Cat6 ケーブル RS PRORS PRO Cat6 ケーブルRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷