カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ParkerTAIYO(161)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • RPB Safety(6)
  • SIEMENS(4)
  • StarTech.com(15)
  • TRUSCO(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • アイエルモータースポーツ(8)
  • イハラサイエンス(26)
  • エスコ(14)
  • エレコム(5)
  • スリーピース(29)
  • タツタ電線(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
  • 岩崎電気(7)
  • 日本精器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-10」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 丸形コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:12mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94V-0 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11 CE. 耐熱ナイロン端子台、12極、6 mm2 (18-10 AWG). ナチュラルカラーの耐熱性ナイロン / ガラス繊維端子台(12極、41 Aテスト電流)です。. ハウジング: 25 %ガラス繊維配合のナイロンポリアミド(PA 6.6)、UL94V-0 最大連続動作温度: 140 ℃、短時間動作温度: 200 ℃ 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 41 A (6 mm2) クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3.5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO

    シグナルコンディショナ RS Pro

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力タイプ = アナログ●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = アナログ → 電流●入力範囲 = -50 → +50 mA、-50 → +50 V●出力レンジ = 0 → 21.5 mA, -10 → +10 V●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link) ●GEN1600VIアイソレータ / コンディショナ. ●GEN1600VIは、あらゆる特殊な要件に対応するよう構成できる電源付きアイソレータ / コンディショナです。 ●出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号のいずれかに対応します。 ●シンク又はソース用途に対応 要件に合った無料ソフトウェアツールの利用が可能 ●USBインターフェイス. ●PCSSR_481552RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO

    シグナルコンディショナ RS Pro

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力タイプ = 温度●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = 温度 → 電流●入力範囲 = 0 → 100 KΩ, -100 → 200 mV, -200 → +2000 ℃●出力レンジ = 0 → 10 V、0 → 21.5 mA●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link).● GEN1600T RTD / TCシグナルコンディショナ. RTD、熱電対、ポテンショメータセンサ用のGEN1600T / シグナルコンディショナです。● 固有のニーズに応じて、出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号に対応 ●高効率スイッチモード電源標準搭載で使用が簡単 ●AC用途とDC用途間での調整が不要 ●すばやく簡単に構成できるUSBインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
fc-10特集