カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • アイエルモータースポーツ(180)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(35)
  • イハラサイエンス(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • StarTech.com(15)
  • エスコ(13)
  • アリート(ariete)(13)
  • テラモト(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • コフロック(9)
  • AC[研磨材](9)
  • 日本プリメックス(7)
  • イチグチ(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
  • 岩崎電気(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • タツタ電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-8」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アースターミナルブロック, 埋め込みネジ, 8極, CE (BS EN60998) RS PRO

    RS Pro アースターミナルブロック, 埋め込みネジ, 8極, CE (BS EN60998)

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 4極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 4極

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ RS PRO

    デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電子カウンタ LED RS PRO

    RS PRO 電子カウンタ LED

    RS PRO
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 1極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 1極

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO アースターミナルブロック RS PRO

    RS PRO アースターミナルブロック

    RS PRO
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 遅延リレー マルチ動作 RS PRO

    RS PRO 遅延リレー マルチ動作

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル RS PRO

    I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro 綿手袋 汎用 白 RS PRO

    RS Pro 綿手袋 汎用 白

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
  • RS PRO ビーコン (ブザー) RS PRO

    RS PRO ビーコン (ブザー)

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー RS PRO AE40M RS PRO

    電子ブザー RS PRO AE40M

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 30 V dc●IP評価:IP54, IP65●電流タイプ:DC●トーンの数:8●ハウジング色:赤●取付けスタイル:導管ボックス, パネル取り付け, 表面実装●直径:101 mm●アプリケーションタイプ:Fire & Industrial●最小デシベル:95dB●最大デシベル:112dB●シリーズ:AE40M●ベース長さ:81mm●トーンタイプ:アラーム●適合するベース - ; 144-5947 144-5947. AE40M 8トーン電子サウンダ及びアクセサリ. MoflashのAE40M電子サウンダは、8種類のトーンを選択可能で、火災警報や産業用途に最適です。このサウンダのハウジングは、赤色のABSプラスチック製で、深型ベースを備えており、側面のIP65保護等級のM20コンジットノックアウトを通して終端します。. 低消費電流 8種類のトーンを選択可能、100 dB 周波数: 800-2580 Hz M20コンジット用ノックアウト IP54/65保護 ABSプラスチックハウジング RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ RS PRO

    デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = 双方向桁の高さ = 8 mm、10.8 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99最大使用温度 = +50℃GOST-R及びCE認定. 72 x 72プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 72 x 72 mmの取り付けで、設置の点からも機能の点からもひじょうに汎用性の高い製品です。. 主な特長: 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 手動と自動のリセットオプション. 次のような分野の用途に適合: ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ RS PRO

    デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 230 V acカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = スクリュークランプリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = 双方向桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト幅 = 48mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応