カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(61)
  • TRUSCO(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
  • 岩崎電気(3)
  • BLACK BOX(3)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • SICK(2)
  • アライドテレシス(2)
  • PLANET Technology(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ハリケーン(1)
  • ニッタ(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce01-2a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO マイクロスイッチ ボタン DP RS PRO

    RS PRO マイクロスイッチ ボタン DP

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOptima Seven定格電圧(V)415端子種別スクリューポール6P+Eボディ向きストレート
  • 電源コネクタ RS PRO RS PRO

    電源コネクタ RS PRO

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS PRO マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:12mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94V-0 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11 CE. 耐熱ナイロン端子台、12極、6 mm2 (18-10 AWG). ナチュラルカラーの耐熱性ナイロン / ガラス繊維端子台(12極、41 Aテスト電流)です。. ハウジング: 25 %ガラス繊維配合のナイロンポリアミド(PA 6.6)、UL94V-0 最大連続動作温度: 140 ℃、短時間動作温度: 200 ℃ 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 41 A (6 mm2) クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3.5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応