カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BLACK BOX(3)
  • PLANET Technology(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • アライドテレシス(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • ATEN(1)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce01a6-02」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ

    RS PRO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    色赤シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    色赤シリーズOptima Seven定格電圧(V)415端子種別スクリューポール6P+Eボディ向きストレート
  • RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:12mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94V-0 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11 CE. 耐熱ナイロン端子台、12極、6 mm2 (18-10 AWG). ナチュラルカラーの耐熱性ナイロン / ガラス繊維端子台(12極、41 Aテスト電流)です。. ハウジング: 25 %ガラス繊維配合のナイロンポリアミド(PA 6.6)、UL94V-0 最大連続動作温度: 140 ℃、短時間動作温度: 200 ℃ 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 41 A (6 mm2) クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3.5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応