カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(185)
- SMC(26)
- KITO(キトー)(20)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- フロン工業(6)
- ダイヤトレンド(6)
- タンガロイ(3)
- TOKIO(藤沢工業)(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- 小津産業(2)
- ケナメタル(2)
- 土牛(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ログ電子(2)
- Igus(イグス)(2)
- MANN-FILTER(2)
- パナソニックコネクト(2)
- ブランドをもっと見る
「cf-2m」の検索結果

空圧作動バルブ RS PRO ボール
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
空圧作動バルブ RS PRO ボール
RS PRO¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
空圧作動バルブ RS PRO ボール
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP