カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- PISCO(ピスコ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Ideal-Tek(1)
「cf8br」の検索結果

空圧作動バルブ RS PRO
RS PRO¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷ねじの呼び径 = 1/2インチ。最大使用圧力 = 1000 psi。。ステンレス鋼3極ボール弁、「L」口径、空圧式アクチュエータ付き - スプリングリターン. このステンレス鋼3極ボール弁(空圧式アクチュエータ付き)はスプリングリターン式です。ボディ: CF8M - 316 S / S ボール: 316 S / S ステムシール: PTFE ボールシール: PTFE
空圧作動バルブ RS PRO ボール
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
空圧作動バルブ RS PRO ボール
RS PRO¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
空圧作動バルブ RS PRO ボール
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
RS PRO モーター付きバルブ
RS PRO¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP