カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(86)
  • 制御機器(21)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(283)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • 黒田精工(180)
  • YAMAZEN(山善)(147)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • アズワン(44)
  • マルエム産業(38)
  • ビニプロ(23)
  • 大一産業(17)
  • イマダ(16)
  • ノーブランド(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • ADVANTEC(14)
  • 日東工器(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • GVS(12)
  • SAMCO(12)
  • ユタカメイク(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-500」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シリアルケーブル, 200mm RS PRO

    RS PRO シリアルケーブル, 200mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro USB- シリアルアダプタケーブル 一般的な Prolific PL-2303 HX Revision D チップセットと合わせて設計された RS Pro USB- シリアルアダプタケーブルアセンブリのご紹介です。この製品を使用すると、 Windows でケーブルを PC に接続する際に初めてこの製品を設置できるため、設置時のダウンタイムなしで非常に便利です。このコンピュータケーブルアダプタは、 DB 9 極オス接続に非常に耐久性の高い ABS シェルを備え、 USB A オスコネクタ付きの 45 cm PVC ケーブルフレックスケーブルを備えています。チップセット技術により、このケーブルは最高 500 Kbps の転送速度を実現し、最高の性能を発揮するように設計されています。この RS Pro シリアル -USB アダプタを使用すると、 USB ポートしかない PC にシリアルデバイスを接続し、柔軟性と汎用性を高めることができます。 特長と利点: この RS Pro シリアル -USB アダプタには、 DB があります 9 極のオス接続と USB A オスコネクタを備えています シリアルデバイスと PC の接続は、のみです USB ポート ケーブルアセンブリの転送速度は 500 Kbps です USB 1.1 仕様に準拠しています Prolific PL-2303 HX リビジョン D チップセットは、プラグアンドプレイ機能を備え、貴重な時間と労力を節約できます ホストインターフェース: USB BUS Windows 10 、 8 、 7 に対応 USB ホストデバイスドライバが付属 USB シリアルアダプタ、ドライバ CD 、及びクイックインストールガイドが付属しています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデム ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = USB Aコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 200mm外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@250Vac機械的寿命(万回)20
  • RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm RS PRO

    RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 300mm x 3mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 300mm x 3mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm RS PRO

    RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 500mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に収まり、最大圧縮荷重は 1.5kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より小型のサイズ(が利用できます。 1961315) が利用できます。 1961315 . 250 mm x 8 mm .最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 1.5kg/cm2厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm幅 = 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 12mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 4mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 40mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 10mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
  • RS PRO 防振パッド 250 x 250 x 8mm RS PRO

    RS PRO 防振パッド 250 x 250 x 8mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 250mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に適合し、最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より大きな() サイズが用意されています。 1961314 . 500 mm x 10 mm .最大圧縮荷重は 1.5 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 2kg/cm2厚さ = 8mmサイズ = 250 x 250 x 8mm幅 = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 32mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 32mm径

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 32 mm 径この不透明なフッ素樹脂ロッドは、カスタム部品の加工や、絶縁プレート、エッチングプレートなどの用途に役立ちます。長さ 500 mm 、直径 32 mm です。 このロッドは PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、過酷な作業環境にも耐えられます。化学薬品や放射に対して非常に高い耐性を示し、 +260 ° C までの温度で動作できます優れた絶縁性能を発揮する最適な絶縁体です。また、低摩擦で低接着性も備えています。 RS Pro シリーズの一部であるこのフッ素樹脂 PTFE ロッドは、品質と安全性についてテストされています。プラスチック及びエラストマ試験向けの Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、ドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials ( ASTM-D )規格に適合しています。また、国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により、 UL94 V-0 等級の難燃性を実現しています。 フッ素樹脂 PTFE ロッドは、エッチングプレート、高周波絶縁、パイプライニング、ポンプハウジングに便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 32 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL ( Underwriters Laboratories )難燃性等級: UL94 V-0 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径32mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動 グリスガン RS PRO RS PRO

    手動 グリスガン RS PRO

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 100mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 100mm径

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラルナイロンロッド、 500 mm 100 mm 径過酷な条件下で長時間動作する RS Pro シリーズのキャストナイロンロッドは、ヘビーデューティ環境で使用するための丈夫なコンポーネントです。 キャストナイロンは、同等の素材に比べてさまざまな利点があります。押出成形品よりも応力レベルがかなり低くなっています。実際、このロッドにはすべての内部応力がかかっていないため、寸法安定性が向上し、機械加工が容易になり、張力と衝撃強度が向上します。これらの利点は、ロッドの 90 Rockwell 硬度定格と 85 MPa の伸張強度に反映されています。また、摩耗、化学薬品、酸、アルカリに対する非常に優れた耐性も備えています。最大動作温度は +180 C で、 UL 94 H-B 難燃性等級により、高い熱に対応でき、自己消火性を備えています。 この製品は、標準的な気候での耐腐食性について DIN50 014 等級に適合しています。あらゆるベアリング、ブラシ、ギア用途に最適です。特長と利点鋳造ナイロン 製のロッド 自然色 長さ 500 mm ロッド径 100 mm 密度は 1.15g/cm 湿潤時に 60MPa 85 MPa の引張強度 乾燥時に MPa UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 最大動作温度は +180 C です 溶融点 +220 C 50% の長さ M 90 ロックウェル硬度定格 DIN50014 の腐食基準に適合 抵抗 RoHS Restriction of Hazardous Substances 準拠しているため、を超える危険物質は存在しません 0.1 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 8mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。 この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。 他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 25 mm 径Durable PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの不透明なフッ素樹脂ロッドは、エンジニアリング及び絶縁用途に使用されています。長さは 500 mm 、直径は 25 mm です。 低摩擦・低粘着ロッドは 25 MPa の高伸張強度です。PTFE 構造は、優れた耐薬品性と耐放射線性を備え、誘電特性により絶縁に役立ちます。また、最大 +260 ° C の温度に耐えることができるため、過酷な条件下でも保持できます。 RS Pro シリーズの一部として、このロッドは品質と安全性を保証するためにテストされています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び米国テスト材料学会( AMST-D )のプラスチック及びエラストマ試験規格にも適合しています。Underwriters Laboratories ( UL )は、 UL94 V-0 難燃性等級を備えています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁、パイプライニング、ローラーカバーに有用です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 25 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 熱伝導性: 0.25 W/mK 吸水率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径25mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 65mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 65mm径

    RS PRO
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 65 mm 径過酷な環境に耐える Durable ロッドが必要な場合は、 RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドを使用します。長さは 500 mm 、直径は 65 mm です。 PTFE 構造により、このロッドは化学薬品と放射線に対する耐性に優れています。誘電特性により優れた絶縁体となっており、 +260 ° C までの温度に耐えられます25 MPa の高い伸張強度を備え、低摩擦で低接着です。 RS Pro シリーズに属するこのロッドは、エンジニアによってテストされ、製品の性能に対して確信を持てるようになっています。プラスチック及びエラストマ試験の DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM-D ( American Society for Testing and Materials )規格に適合しています。科学安全会社 Underwriters Laboratories の UL94 V-0 難燃性等級は、難燃性であることを意味しています。 フッ素樹脂 PTFE ロッドは、パイプライニング、高周波絶縁、及びエッチングプレートに適しています。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 65 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径65mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 40mm径

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 40 mm 径この RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、長さ 500 mm 、直径 40 mm です。さまざまな化学的用途やエンジニアリング用途に役立ちます。 PTFE 構造により、ロッドは化学薬品や放射線への暴露に耐えられます。また、低摩擦で粘着力が低く、誘電性に優れているため、絶縁に最適です。最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます。国際的な科学安全会社である Underwriters Laboratories 規格 UL 94 V-0 に準拠した難燃性等級となっています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び American Society for Testing and Materials ( ASTM )に準拠したプラスチック及びエラストマテストの規格にも適合しています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、カスタム部品の加工、高周波絶縁、エッチングプレート、スライドベアリングなどの用途に便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 40 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 吸水率は 0.3% UL 94 V-0 難燃性等級は、炎が消滅することを意味します 10 秒以内 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径40mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1 mmこの頑丈なステンレススチールシートは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高いその他の環境での使用に最適です。海洋及び化学エンジニアリングから食品製造まで、さまざまな用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。 この非磁性シートは、オーステナイトのスチール組成により Durable 性が高くなっています。この構成には、耐腐食性と溶接性を高めるために使用されるモリブデンが含まれています。腐食性の液体が使用されている加工に最適です。モリブデンの高い耐孔性により、最も過酷な環境でもシートの寿命を延ばす材料です。 この金属シートは、信頼の RS Pro シリーズに属しており、寸法は 500 mm x 300 mm x 1 mm です。エンジニアによって品質と一貫性が厳しくテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .長さ 500 mm .直径 300 mm .厚さ: 1 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラーRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 MpaRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1.5 mm海洋機器から食品製造及び化学エンジニアリングまで、この丈夫なステンレススチールシートは、幅広い用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。これは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高い環境で一般的に使用されています。 金属シートは、 Durable austeniic スチール製です。この材料にはモリブデンも含まれており、これを使用してスチールの耐腐食性と溶接性を高めています。腐食性の液体を使用する場合や、非磁性である場合に製造するのに最適です。モリブデンは、耐孔性があるため、最も過酷な環境でもロッドの寿命を延ばします。 長さ 500 mm 、幅 300 mm 、厚さ 1.5 mm のタイプが揃ったこのステンレススチールシートは、信頼の RS Pro 製品に属しています。つまり、一貫した品質を保つためにエンジニアによって徹底的にテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .材料等級 316 .長さ 500 mm .幅 300 mm .厚さ: 1.5 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラー .接着剤の裏面はありません .欧州規格 EN10088 に適合: Pt 3 : 2005 (半完成スチール製品)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 30mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。 303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。 RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。 金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
    仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 6mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB密度 = 8g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 45mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 45mm径

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    PTFE (押出成形)
    仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径45mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、硬さ30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 8mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 8mm

    RS PRO
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 8mm材質グレード = 6082密度 = 2.7g/cm3硬さ = 91 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 6mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 6mm

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 6mm材質グレード = 6082密度 = 2.7g/cm3硬さ = 91 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 6mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 6mm

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 6mm材質グレード = 1050A密度 = 2.71g/cm3硬さ = 34 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 222W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 125mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 125mm径

    RS PRO
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
    仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 125mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃吸水 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 85mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 65mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 65mm径

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 80mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 80mm径

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
    仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 90mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 90mm径

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 90mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応