カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ケナメタル(89)
- cpm(67)
- スバル(65)
- OSG(オーエスジー)(60)
- 京セラ(53)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(45)
- 住友電工ハードメタル(37)
- 三菱マテリアル(28)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](26)
- SMC(18)
- タンガロイ(18)
- デンゲン(16)
- サンドビック(15)
- 東洋国際(13)
- ノーブランド(11)
- 古里精機製作所(10)
- マパール(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- ミヤコ自動車(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cpm」の検索結果
特価

RS PRO サブミニチュアマイクロスイッチ レベル SP
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●操作力:50グラム●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂●機械的寿命:500000 Operations @ 60 cpm●リリース力:2.5gf●基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1●IEC1058-1. サブミニチュアマイクロスイッチ. 高品質のマイクロスイッチであり、低作動力を必要とする用途に適しています。 スイッチボディは、難燃性熱可塑樹脂(UL94V-0)で成形されています。. 機械的 / 電気的に長寿命 単極切換 純銀コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応