カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- スバル(112)
- トリニティ(34)
- Simplism(32)
- 京セラ(23)
- サンワサプライ(23)
- メディアカバーマーケット(22)
- StarTech.com(19)
- ノーブランド(18)
- グリーンハウス(14)
- NGK(日本特殊陶業)(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- NEC(12)
- YAMAZEN(山善)(12)
- GBRacing (ジービーレーシング)(12)
- MOXA(11)
- Verbatim(バーベイタム)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 岡崎精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「cpr」の検索結果

RS Pro ダストキャップ CP
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = CP30110 / CP30111コネクタシリーズ = CPRS XLR形式USBシーリングカバー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシーリングカバーは、XLRシャーシUSBオスメス変換フィードスルーソケットに適合するようになっています。 黒のラバーキャップにより、コネクタ取り外し時の埃の侵入及び誤かん合を防ぎます。. 適合する製品: 862-1579 USB A-Bソケット 862-1573 USB B-AソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスケット CP
RS PRO¥2,798~税込¥3,078~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ガスケット●併用可能製品:XLRコネクタ●シリーズ:CP●XLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、CliffconRシリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点 . 特長と利点 . 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離 24-19 mm 中心直径 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 ラバーガスケット(青)RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列
RS PRO¥99税込¥1091個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列
RS PRO¥63税込¥691個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列
RS PRO¥90税込¥991個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガスケット CP
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ガスケット併用 = XLRコネクタシリーズ = CPXLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、Cliffcon(R)シリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点:. 特長と利点:. 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離: 24-19 mm 中心直径: 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 : ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 : ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 : ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 : ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 : ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 : ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 : ラバーガスケット(青)RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列
RS PRO¥139税込¥1531個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極, 2列
RS PRO¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列
RS PRO¥99税込¥1091個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列
RS PRO¥88税込¥971個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット PVC PLIOシリーズ
RS PRO¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷グロメットタイプ丸型材質PVC色黒動作温度(℃)-30~+70シリーズPLIO
RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ
RS PRO¥889税込¥9781袋(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = PLIO最大パネル厚さ = 1.5mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:PVCワイヤストリップ範囲:27 → 10AWG最小サイズ:0.08mm2最大サイズ:6mm2全体長:203mm半自動ワイヤストリッパ. PVC絶縁ワイヤ用の小型半自動ワイヤストリッパです。. スリップ防止ハンドル付きの人間工学に基づいたデザイン 精密作業に適した調整可能ジョー 内蔵ワイヤカッター 複数の独立した刃で各導体の形状に対応 交換可能なグリップパッドで様々なタイプの絶縁物に対応全長(mm)203最小寸法(mm)0.082最大寸法(mm)62ケーブルタイプPVCワイヤストリップ範囲(mm)27 → 10AWG
RS PRO エンドブロック CEW エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR
RS PRO¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドブラケット●併用可能製品:CDK、CDU、CPE、CTR●シリーズ:CEW●端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR
RS PRO¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = エンドブラケット併用 = CDK、CDU、CPE、CTRシリーズ = CEW端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応