カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(3)
  • 発紘電機/富士電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 東芝(1)
  • マクセル(1)
  • 富士電機(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2450s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 29.6 x 9.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.55 x 9.15mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA10T接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応