カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モートーン(19)
- 新明和工業(15)
- ホンダ(2)
- ヨシムラ(2)
- brembo(2)
- BOURNS(2)
- SPARKFUN(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 鶴見製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 宇部樹脂加工(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- CRANK BROTHERS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「crs 501」の検索結果

RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.75W
RS PRO¥16,980税込¥18,6781リール(4000個)7日以内出荷RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.75W
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(4000個)7日以内出荷RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が Ω 、定格電力が W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010 (5025M), 0.75W
RS PRO¥22,980税込¥25,2781リール(4000個)7日以内出荷RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mW
RS PRO¥8,698税込¥9,5681リール(15000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -400 ppm/ C 400 ppm/ C です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±400ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mW
RS PRO¥7,598税込¥8,3581リール(15000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW
RS PRO¥8,298税込¥9,1281リール(15000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 200 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mW
RS PRO¥7,598税込¥8,3581リール(15000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mW
RS PRO¥7,598税込¥8,3581リール(15000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.125W
RS PRO¥4,798税込¥5,2781リール(5000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 3.3 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0805 2012M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応