カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(26)
- 呉工業(クレ)(128)
- CR-1(1)
- 日本製紙クレシア(356)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- CRECER(クレセル)(79)
- ECLE(マツ六)(139)
- KANON(中村製作所)(85)
- KITO(キトー)(450)
- MARKLESS STYLE(291)
- SK11(94)
- WatchGuard(98)
- エスコ(365)
- オカムラ(岡村製作所)(299)
- サクラクレパス(1,111)
- メディアカバーマーケット(270)
- ラムマウント(93)
- 三菱電機(321)
- 呉竹(913)
- 東日製作所(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cure」の検索結果

RS Pro 六角レンチ 8ピース
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様個数 = 8形状 = L形セット内容 = 六角: 0.7、0.9、1.27、1.5、2、2.5、3、4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化RS Pro L字型六角レンチミニチュアセット. RS Pro L字型六角レンチは、黒化処理仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質素材により安全で長い耐用期間を実現しています。セットは、仕切り付きの便利なプラスチック製バッグで販売されます。
RS Pro 六角レンチ 15ピース
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
RS Pro 六角レンチ 9ピース
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M8 x 1.25ボールの直径 = 8mm全長 = 58mm全幅 = 32mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 六角レンチ 3 mm
RS PRO¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様個数 = 1形状 = 直線ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ラッカーネックが細い構造なので、ボールチップサイズの小さいモデルでトルクをかけ過ぎないよう注意する必要があります。. 六角ボールドライバ. スペースに制約がある場合や届きにくい機器を使用する場合に便利なメトリック六角ボールドライバ 固いねじに対し、従来の六角工具では操作できない25 °の角度で使用可能 斜めにアクセスし、ボールをじょうごに沿わせるように入れられることから、穴ぐりの奥など直接見えない状況での作業が楽に 硬化及び耐性加工を施し、研磨とラッカーで仕上げた高品位クロムバナジウムスチールシャフト
RS Pro 六角レンチ WHT0007 9ピース
RS PRO¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷仕様個数 = 9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro六角ボールレンチ9本セット. RS Pro六角レンチ9本セットです。このボールドライバレンチはクロムバナジウムスチール製で、高い強度と回転歪みに対する耐性を備えています。すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現し、各種サイズを用意しています。. 特長 / 利点. 六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ. 製品用途の情報. 機械工、専門職、常用に最適です。
クレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全長 = 62mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ショートクレビス. DIN71752 クレビス - BS970 PE 1 1983 220 MO7準拠のスチール スプリングクリップ - BS970 PE 5 1972 270 A72準拠のスチール 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS Pro スチール M5 x 0.8, 36mm x 10mm
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全長 = 36mm全幅 = 10mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer 1600:5A 100x30mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応