カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(110)
- StarTech.com(85)
- 椿本チエイン(55)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
- Simplism(40)
- ハーティング(36)
- サンワサプライ(35)
- AMPHENOL(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- ATEN(23)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(22)
- トリニティ(20)
- 信越化学工業(19)
- JAE(日本航空電子工業)(17)
- CPS(17)
- IKO(日本トムソン)(15)
- ajouter(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「d sub 25」の検索結果

D-Subコネクタ RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 25極
RS PRO¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 25極
RS PRO¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ABS
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個欠品中仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 3Aハウジング材質 = DAP長さ = 29.84mm幅 = 7.57mm深さ = 12.85mm寸法 = 29.84 x 7.57 x 12.85mmコンタクトめっき = 金金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.04mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最高使用温度 = +125℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 PET, 黒
RS PRO¥7,698税込¥8,4681袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = あり標準ジャックスクリュー2個、フィンガー操作のジャックスクリュー2個、サイド又はトップケーブルエントリに変更可能なスチール製の内蔵ケーブルクランプ. ねじ止め式カバー、ジャックスクリュー付き. 金属シェルDコネクタにのみ対応 UL94V-0クラスのポリエステル製(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 青 25極
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = ABS色 = 青EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバーRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 25 極
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 18.2 x 12.55mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +85℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 25 極
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 53.04 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ
RS PRO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140
D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2STKシリーズヒューズ遮断端子. STKヒューズ遮断端子は、コンパクトなサイズで場所をとりません。 ヒンジレバーはヒューズを保持するために使用され、開位置でロックします。. コンビフットはTS 35/TS 32にスナップ又はTS 15レールの取り付けフットにスナップ 接続断面積 最大4 mm2 STK1はヒューズに対応(5×20/5×25) 小型設計 遮断端子としてソリッドリンクと共に使用可能寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25色ベージュシリーズ2190.2定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)16(UL)、6.3(CSA)、6.3(IEC)ケーブル22~12AWG、【CSA】4mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
RS Pro ヌルモデムアダプタ MNGC シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヌルモデムアダプタ併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCこの25極フルハンドシェーク及び4ライン製品は、一番上の画像に示すようにすべて25極ボディを使用しています。 9極は一番下の画像に示しています。. スリムラインヌルモデムアダプタ. スリムラインヌルモデムアダプタは、小型のパッケージでユーザーのケーブル構成要件を満たすように設計されています。. 特長と利点: ・動作電圧: 300 V、耐久性: 挿抜回数500回RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネットワークアダプタ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥559税込¥6151個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subオス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mm寸法表は、次のアセンブリのサイズに基づいています。. 識別カラー付きモジュラアダプタ. RJ45ソケット及びリード一体型のアダプタです。9極又は25極Dコネクタプラグ及びソケットを取り付けるためのオス又はメス圧着コンタクトが付いています。組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。接続を簡単に識別できるよう、カバーには識別カラーが施されています。各アダプタには、指で締められるジャックスクリューが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ シールド付き
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 39mm幅 = 55.1mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル拡張スロットカバー
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:拡張スロットカバー●併用可能製品:9極 / 25極D-Subコネクタ●拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長 300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤパッチボックス ワイヤパッチボックス
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤパッチボックス併用可能製品:25極D-SubタイプRS-232シリアルケーブルRS-232パッチボックス. 25極DタイプRS-232シリアルケーブルとインターフェイスを構成する小型で使いやすいミニボックス式はんだパッチボックスです。 このユニットはオス-メス形式で提供され、オス-メス変換することなくライン内に挿入できます。 このパッチボックスは、25本の被覆除去済みのすずめっきジャンパワイヤ付きで提供され、所定の位置にはんだ付けして永久的な接続を行うことができます。 ワイヤパッチボックスは、はんだ不要のうえ、使用後は取り外して再利用できる25本のプラグインジャンパワイヤを備えたパッチボックスです。 このボックスは迅速なトラブルシューティングに最適で、ユーザーは多様な構成を試して正しい組み合わせを実現できます。 このパッチボックスは堅牢なABS樹脂製で、オス - メスRS-232 Dコネクタ形式で提供されます。 両方のパッチボックスとも動作電圧30 V及び挿抜回数500回の耐久性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応