カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(2)
- CKD(16)
- DAIKO(大光電機)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KSフィルター(4)
- OM SYSTEM(1)
- SOFT99(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- コイズミ照明(2)
- スバル(1)
- タカチ電機工業(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ベロス(1)
- ラムマウント(4)
- 三菱電機(3)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d-918」の検索結果

DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応