カテゴリ

  • 制御機器(45)
    • 角型コネクタ(17)
    • 基板用コネクタ(6)
    • コネクタ付ケーブル(22)
  • パソコン/周辺機器(10)
    • 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • サンワサプライ(26)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • エレコム(3)
  • StarTech.com(28)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • トライメイト(1)
  • ノーブランド(1)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • NORCOMP(23)
  • ATEN(7)
  • AMPHENOL(5)
  • LINKMAN(5)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • CVILUX(3)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 25ピン」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 25極D-SubコネクタRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-SubコネクタRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRORS Pro RJアダプタ シールドなしRS PRO
999税込1,099特価
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mmModular Data Adaptors. Modular jack adaptors with integral RJ11 and RJ45 sockets and moulded black covers have colour coded leads with male and female crimped contacts for loading into 9 or 25-way D connector plugs and sockets. Assembled 'D' connectors snap fit into adaptor covers to provide a neat interface assembly. Finger operated jack screws are included.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウントRS PRO
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ シールド付き RS PRORS Pro RJアダプタ シールド付きRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 39mm幅 = 55.1mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJアダプタ RS PRORS PRO RJアダプタRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウントRS PRO
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-SubコネクタRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 5m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 5mRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ジェンダーチェンジャー f用途 25極D-SubコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-SubコネクタD-subジェンダチェンジャ(25極). 25ピンDコネクタ用ジェンダーチェンジャー RFI/EMI干渉から完全に遮蔽 ラインは全てピン対ピンに配線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 0.5m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 0.5mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
0.5 メートル Paralle/ シリアルケーブル D25M-D25M グレー - フラットリボングレーD25 フラットリボンケーブル上で 50 cm の位置にシリアルケーブルアセンブリ特長と利点仕様コネクタ A : DB25 M コネクタ B : DB25 M 長さ: 0.5 メートル 色: グレー
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 0.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 1m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 1mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-SubコネクタRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 2m RS PRORS PRO パラレルケーブル 2mRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 2mRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RS Pro 2 m D25 極オス - D25 極メスストレートスルーシリアルケーブルです RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、片側がオス D25 コネクタ、反対側がメス D25 コネクタを備えています。それぞれのコネクタに金フラッシュコンタクトが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。 特長と利点 D25 オス - D25 メスコネクタ しっかりと接続するための蝶ねじ 25 極 RS232 シリアルコネクタのピン割り当て 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。シリアルケーブルは、次のようなさまざまなデバイスをコンピュータに接続するのに最適です。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 25 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウントRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウントRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウントRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 6m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 6mRS PRO
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 6m外被色 = ベージュシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 6m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 6mRS PRO
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 6mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 3m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 3mRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 25m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 25m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 25 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 25m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc径(Φmm)素線:0.12長さ(m)25定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
RS PRO パラレルケーブル 10m RS PRORS PRO パラレルケーブル 10mRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7.5 mm で、コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 3m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 3mRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 2mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 2mRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 2mRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 2mRS PRO
6,598税込7,258
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 6m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 6mRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 6m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACH外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウントRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 39.2x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヌルモデムアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ヌルモデムアダプタ f用途 25極D-SubコネクタRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヌルモデムアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタヌル モデム. データ送受信クロスオーバー用25ピンDコネクタモデムアダプター ピン2と3はクロスオーバー(2-3/3-2)するが、他は全てピン対ピンで配線 PVCシェル部はRFI/EMI干渉から完全にシールドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m RS PRORS PRO パラレルケーブル 3mRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJアダプタ RS PRORS PRO RJアダプタRS PRO
899税込989
1個
7日以内出荷
標準(手締めねじ)アダプタ
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 25ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RJ11RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 5m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 5mRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 10m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 10mRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro 10 m D25 極オス - D25 極メスストレートスルーシリアル RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、片側がオス D25 コネクタ、反対側がメス D25 コネクタを備えています。それぞれのコネクタに金フラッシュコンタクトが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。 特長と利点 D25 オス - D25 メスコネクタ しっかりと接続するための蝶ねじ 25 極 RS232 シリアルコネクタのピン割り当て 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。シリアルケーブルは、次のようなさまざまなデバイスをコンピュータに接続するのに最適です。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 25 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイルRoHS指令(10物質対応)対応