カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ダイヤトレンド(37)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(36)
  • CONTEC(コンテック)(35)
  • 椿本チエイン(20)
  • ハーティング(20)
  • AMPHENOL(18)
  • JAE(日本航空電子工業)(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • MH CONNECTORS(7)
  • StarTech.com(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • ASSMANN WSW(6)
  • ITT CANNON(4)
  • EPSON(3)
  • ノーブランド(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • サンワサプライ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 37」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET RS PRO

    RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極 RS PRO

    IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 69.4 x 18.2 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 37極 RS PRO

    RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 37極

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET, 黒 RS PRO

    RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET, 黒

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = あり標準ジャックスクリュー2個、フィンガー操作のジャックスクリュー2個、サイド又はトップケーブルエントリに変更可能なスチール製の内蔵ケーブルクランプ. ねじ止め式カバー、ジャックスクリュー付き. 金属シェルDコネクタにのみ対応 UL94V-0クラスのポリエステル製(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO D-subコネクタダストキャップ

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket RS PRO

    IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
  • D-Subコネクタ RS PRO オス RS PRO

    D-Subコネクタ RS PRO オス

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • RS PRO アクセサリ RS PRO

    RS PRO アクセサリ

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"d-sub 37" RS PRO 【通販モノタロウ】