カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Daniels Manufacturing(7)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- DMC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ハーティング(1)
- CHECKERS(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- GLENAIR(1)
- LEMO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「daniels manufacturing」の検索結果
特価

RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。ケーブルを止めねじで保持する場合、はんだバケットを圧着して強度を高めることもできます(適合する圧着工具 - Daniels Manufacturing D36 油圧式圧着工具)。4 mm バナナプラグ - 赤 このプラグの優れた定格電流は 16 A です仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールRoHS指令(10物質対応)対応