カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(737)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • 小池酸素工業(41)
  • 住友重機械工業(40)
  • シーシーアイ(33)
  • 日本アンテナ(29)
  • マスプロ電工(28)
  • エスコ(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • サンドビック(19)
  • Texas Instruments(19)
  • ATEN(19)
  • 東芝ライテック(18)
  • 視覚デザイン研究所(18)
  • TOA(16)
  • リーベックス(16)
  • 三菱電機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-8」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 磁気ブザー, 8V dc, 85dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 8V dc, 85dB

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 16 (Dia.) x 14mm供給電流 = 30mA直径 = 16mm高さ = 14mm最大周波数 = 2.8kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 8V dc最小周波数 = 1800Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB RS PRO

    Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 8V ac, 94dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 8V ac, 94dB

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 8V ac最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V acRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
  • RS PRO 小型スピーカー RS PRO

    RS PRO 小型スピーカー

    RS PRO
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:86dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:86dB,定格出力:2W

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 86dBトーンタイプ = 高い定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 70 x 30.5 x 23mm高さ = 23mm< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 28 x 5.6mm直径 = 28mm高さ = 5.6mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 12mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W

    RS PRO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:0.15W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:0.15W

    RS PRO
    569税込626
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 84dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 0.15Wコーン材質 = マイラー寸法 = 31.9 (Dia.) x 15.1mm直径 = 31.9mm高さ = 15.1mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 0.3W寸法 = 20 x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W

    RS PRO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1.5W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1.5W

    RS PRO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:0.1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:0.1W

    RS PRO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 0.1Wリード長さ = 6.4mm寸法 = 23 x 8.4mm直径 = 23mm高さ = 1mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1W

    RS PRO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 7.4Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1W寸法 = 18 x 2.5 x 13mm直径 = 2.5 (Width)mm高さ = 13mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:98dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:98dB,定格出力:1W

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 98dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 1Wコーン材質 = 用紙寸法 = 23 x 57.5mm直径 = 23mm高さ = 57.5mm空中配線ミニチュアスピーカ. 丸型パネル取り付け磁気スピーカ、空中配線付き 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光ファイバアダプタ RS PRO

    RS PRO 光ファイバアダプタ

    RS PRO
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 圧電ブザー 95dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 95dB スルーホール

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 60mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dB定格出力 = 0.3W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm角形基板実装磁気スピーカ. 角形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 0.2W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.08W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.08W

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 0.08Wコーン材質 = マイラー寸法 = 22.5 (Dia.) x 8.5mm直径 = 22.5mm高さ = 8.5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 36 x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1.5W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1.5W

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1.5Wリード長さ = 135mm寸法 = 50 (Dia.) x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:1W

    RS PRO
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 1W寸法 = 16 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:89dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:89dB,定格出力:1W

    RS PRO
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 7.2Ωサウンドレベル = 89dB定格出力 = 1W寸法 = 15 x 3 x 11mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 11mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 20 (Dia.) x 3.1mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 20 (Dia.) x 3.1mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き。丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 20 (Dia.) x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 0.3W寸法 = 15 (Dia.) x 7.5mm直径 = 15mm高さ = 7.5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トロイダルコア RS PRO

    RS PRO トロイダルコア

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:フェライトコア●寸法:15.64 x 6.99 x 28.57mm●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト、ニッケル亜鉛●高さ:28.57mm●内径:6.99mm●外径:15.64mm●RS品番< 239-056') 239-056/は6.35mm径までのケーブルに適しています。 RS品番< 239-062') 239-062/は12.7mm径までのケーブルに適しています。. EMIアブソーバ. データ/電源用ケーブルのEMIを8dB以上減衰できるフェライトスリーブ ケーブルをスリーブに通してシールド ケーブルからの輻射エネルギーをスリーブによって吸収 ケーブルで送られるデータには影響なし EMIの減衰特性はCISPR22、BS6527、FCC、及びVDEの条件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フェライトスリーブ, 12.7 (Dia.) x 28.5mm RS PRO

    RS Pro フェライトスリーブ, 12.7 (Dia.) x 28.5mm

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 12.7 (Dia.) x 28.5mmアプリケーション = EMI除去材料 = フェライト直径 = 28.5mm高さ = 28.57mm内径 = 13.77mm外径 = 28.5mmRS品番< 239-056') 239-056/は6.35mm径までのケーブルに適しています。 RS品番< 239-062') 239-062/は12.7mm径までのケーブルに適しています。. EMIアブソーバ. データ/電源用ケーブルのEMIを8dB以上減衰できるフェライトスリーブ ケーブルをスリーブに通してシールド ケーブルからの輻射エネルギーをスリーブによって吸収 ケーブルで送られるデータには影響なし EMIの減衰特性はCISPR22、BS6527、FCC、及びVDEの条件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.2W 17 (Dia.) x 8mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.2W 17 (Dia.) x 8mm

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.2Wリード長さ = 5.8mm寸法 = 17 (Dia.) x 8mm直径 = 17mm高さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 x 5mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 x 5mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 15 x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mmRS PRO 16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 10 (Dia.) x 2.9mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 10 (Dia.) x 2.9mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    欠品中
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き。丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 86dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 10 (Dia.) x 2.9mm直径 = 10mm高さ = 2.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:1W 36 (Dia.) x 4.8mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:1W 36 (Dia.) x 4.8mm

    RS PRO
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS PRO 16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.1W 23 (Dia.) x 8.4mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.1W 23 (Dia.) x 8.4mm

    RS PRO
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.1Wリード長さ = 3.3mm寸法 = 23 (Dia.) x 8.4mm直径 = 23mm高さ = 8.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 (Dia.) x 7.5mm RS PRO

    RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 (Dia.) x 7.5mm

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3Wリード長さ = 5.8mm寸法 = 15 (Dia.) x 7.5mm直径 = 15mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 92dB 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 92dB 表面実装

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V最大供給電圧 = 8Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続高さ = 6.5mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz供給電流 = 40mA
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:95dB,定格出力:0.1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:95dB,定格出力:0.1W

    RS PRO
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 95dB定格出力 = 0.1Wリード長さ = 5.5mm寸法 = 31.8 x 15mm直径 = 31.8mm高さ = 15mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 94dB スルーホール RS PRO

    RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 94dB スルーホール

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
    仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 8V acサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
  • 電子ブザー RS PRO AE40M RS PRO

    電子ブザー RS PRO AE40M

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 30 V dc●IP評価:IP54, IP65●電流タイプ:DC●トーンの数:8●ハウジング色:赤●取付けスタイル:導管ボックス, パネル取り付け, 表面実装●直径:101 mm●アプリケーションタイプ:Fire & Industrial●最小デシベル:95dB●最大デシベル:112dB●シリーズ:AE40M●ベース長さ:81mm●トーンタイプ:アラーム●適合するベース - ; 144-5947 144-5947. AE40M 8トーン電子サウンダ及びアクセサリ. MoflashのAE40M電子サウンダは、8種類のトーンを選択可能で、火災警報や産業用途に最適です。このサウンダのハウジングは、赤色のABSプラスチック製で、深型ベースを備えており、側面のIP65保護等級のM20コンジットノックアウトを通して終端します。. 低消費電流 8種類のトーンを選択可能、100 dB 周波数: 800-2580 Hz M20コンジット用ノックアウト IP54/65保護 ABSプラスチックハウジング RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応