カテゴリ
- 制御機器(267)
- 電気材料(21)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(561)
- DBLTACT(229)
- HiKOKI(ハイコーキ)(189)
- KITO(キトー)(832)
- Panasonic(パナソニック)(494)
- Qlight(164)
- StarTech.com(141)
- TOA(195)
- TRUSCO(229)
- YAMAZEN(山善)(178)
- エスコ(354)
- オーム電機(158)
- サンワサプライ(197)
- ミニター(142)
- メディアカバーマーケット(515)
- ヤマモトレーシング(434)
- 三菱電機(1,441)
- 萩原(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(251)
「db」の検索結果

RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB
RS PRO¥689税込¥7581個当日出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc取り付けタイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm直径 = 6mm高さ = 4.1mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB
RS PRO(2件のレビュー)¥679税込¥7471袋(2個)当日出荷仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dB
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB
RS PRO¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)3日以内出荷仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 1.5V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)3日以内出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dB
RS PRO¥719税込¥7911個3日以内出荷仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥2,098税込¥2,3081袋(5個)3日以内出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:58dB
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)3日以内出荷仕様感度 = -44dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dB
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(2個)4日以内出荷仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)3日以内出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-38dB,S/N比:58dB(A)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)3日以内出荷仕様感度 = -38dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB(A)寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 20Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 100dB
RS PRO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hzフランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント
RS PRO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 圧電ブザー 81dB パネルマウント
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 6kHz供給電流 = 8mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 100dB パネルマウント
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高 / 低直径 = 50mm高さ = 37.5mm寸法 = 50 (Dia.) x 37.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +80℃最大周波数 = 2.8kHz最小周波数 = 1100Hzフランジ付き多機能ブザーフライングリード. フランジ取り付け多機能ブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 82dB パネルマウント
RS PRO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高速パルス直径 = 28mm長さ = 39.5mm奥行き = 28mm高さ = 25.4mm寸法 = 39.5 x 28 x 25.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mAパネル穴 / フランジ取り付けのパルストーンブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー ≧70dB リード線
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:12Vサウンドレベル:70dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:50mm長さ:50mm奥行き:2.2mm高さ:2.2mm寸法:50 Dia. x 2.2mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:1.2kHz最小周波数:0.5HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 85dB
RS PRO¥889税込¥9781個当日出荷仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:86dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:33.7mm高さ:14.5mm寸法:33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4kHz最小周波数:3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23mm長さ = 33mm高さ = 17mm寸法 = 33 x 23 x 17mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4.2kHz供給電流 = 8mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント
RS PRO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 20mm寸法 = 43 (Dia.) x 20mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = -, 1 V p-p最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 6.2kHz最小周波数 = 4800Hzフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 12mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 86dB パネルマウント
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm長さ = 40mm高さ = 9.5mm寸法 = 30 x 9.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 2.5kHz静電容量 = 30nFフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RS Pro 圧電ブザー 100dB パネルマウント
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 50mm長さ = 70mm奥行き = 37.5mm高さ = 37.5mm寸法 = 50 x 37.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +80℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)8日以内出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB
RS PRO¥569税込¥6261袋(2個)8日以内出荷仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dB
RS PRO¥839税込¥9231個8日以内出荷仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 3 x 1.5mm直径 = 3mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応