カテゴリ

  • 制御機器(217)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(126)
  • EBM PAPST(97)
  • 大阪魂(95)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • KEMET(88)
  • VISHAY(84)
  • omron(オムロン)(78)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • MICROCHIP(63)
  • 渡辺電機工業(54)
  • JAPANNEXT(53)
  • KITO(キトー)(52)
  • StarTech.com(48)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • BOURNS(29)
  • 三菱マテリアル(25)
  • EPCOS(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc x 14」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD4010ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)14取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])4200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)38入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.8音圧レベル(dB)57定格回転速度(min-1[r.p.m])6300消費電力(W)14最大電流(mA)1200ベアリングボール仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色機能特殊:自動RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC48機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)300
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 250 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子: 正 (アノード)、銀端子: 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。端子の種類ハンダタブ発光色取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 2 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 7500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)圧着端子. 2.8 x 0.8絶縁圧着 / ケーブルアセンブリ、300 mm長、赤又は黒のケーブル付きを別々に購入可能. 想定寿命: 60000時間. 動作温度: -20 → +70 ℃端子の種類ハンダタブ発光色取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 48→ 65 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 48→ 65 V dc

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 48→ 65 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = タブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒強度 = 50 mcd @ 20mA定格電流 = 16 mA固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子: 正 (アノード)、銀端子: 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO DCソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    1,698,000税込1,867,800
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    RS PRO 14
    仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6 準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 14
    仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 22μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 22μF, ,35V dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。長さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 14%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アナログ電圧計 DC アナログ RS PRO

    RS PRO アナログ電圧計 DC アナログ

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 500V dc の範囲であることを意味します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DCディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • RS PRO コンデンサ 2200μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2200μF, ,25V dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 21mm。高さ = 21mm。長さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 14%。。RS PRO V10
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm RS PRO

    DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 4.5 → 15 V dc。DCモータータイプ = ギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 7300 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 114 gcm。寸法 = 37(直径) x 73.6 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 金属。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 600lb 両開き DC, 12V dc, 26 mm RS PRO

    アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 600lb 両開き DC, 12V dc, 26 mm

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    保持力 = 600lb。ドアタイプ = 両開き。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12 V dc, 24V dc。奥行き(深さ) = 26 mm。高さ = 42 mm。長さ = 500mm。幅 = 500mm。。RSモニタリングダブルミニマグネット. 高品質のRS PRO製品は、アルミ製の高強度・高耐久性マグネット式ロックを備え、保持力は最大600 lbsに達します。消費電流は 480 mA @ 12 V dc 、 240 mA @ 24 V dc です。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. 動作電圧: 12 又は 24 V dc 研磨仕上げのアルミハウジングです 消費電流: 480 mA @ 12 V dc x 2 、 240 mA @ 24 V dc x 2 (温度 20 ° C ) 磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。(常時出力 - ドア開、 N.O.出力はドアクローズ) (SPDT定格: 0.25 A @ 12 V dc) 動作温度: -10 → +55 ° C ( 14 → 131 ° F ) 湿度: 0 → 95 %、結露なし ロックの表面温度: 現時点温度の+/-20 % (電源投入時) 保持力: 最大600 lbs x 2 (272 kg x 2) 重量: 3.7kg (概算) 監視付き LEDステータス . 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 330μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 330μF, ,25V dc

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 25 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 600mA 損失係数: 14% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 330μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,25V dc

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 1.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 14%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 14mm供給電流 = 20mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

    RS PRO
    739税込813
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dc

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 820 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 63 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 700mA 損失係数: 22% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 420mA誘電正接 = 22%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 μ A → 100 μ A の測定範囲の入力を備えています。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性を確保できる取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 100 (Input)μA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 50 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 50 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 17 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 770mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.09 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 770mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 150μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 150μF, ,63V dc

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 150 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 17 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 600mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.111 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 150μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,25V dc

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 10 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 25V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 56mA 損失係数: 14% リードピッチ: 2mm インピーダンス: 1.3 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 56mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V → 100 V dc の入力を備えています。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、 4 → 20 mA の入力範囲で測定できます。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 4 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 4 (Input)mA
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 mA の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 100 V の測定範囲の入力を備えています。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電圧計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電圧計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は、 0 → 30 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC、可動エレメント = 可動コイル、フロントパネルサイズ = 48 x 48 x 5.5mm、カットアウトサイズ = 45 x 45mm、奥行 = 72mm、入力電圧 = 最大30Vdc
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0 → 30 V の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 100 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び SC 0A-3 A の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電流計公称範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 3A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • RS PRO コンデンサ 2200μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2200μF, ,25V dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 2200 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 2 μ A となっています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 26 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 2050mA 損失係数: 14% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.036 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 2.05A誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS Pro 145 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCモーター RS Pro 145 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 145 rpm電源電圧 = 6 V最大出力トルク = 700 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 15.1 x 12 x 10 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    電圧計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 30 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 0/30A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/30A For Shunt 75mV