カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(3)
- シグマ光機(3)
- TRUSCO(2)
- BOURNS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- ダイキン工業(1)
- ニチフ(1)
- ネグロス電工(1)
- NTツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- PROXMETER(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- シーズ(1)
- トーヨーケム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc-302」の検索結果

RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781箱(1000個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV302許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応