カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 日本紐釦貿易(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 京セラ(4)
  • マスプロ電工(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • マザーツール(3)
  • ユキワ精工(3)
  • コーセル(2)
  • 富士電機(2)
  • TDKラムダ(2)
  • honeywell(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • SecuSTATION(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-53」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 24V ac RS PRO

    RS PRO リレー 24V ac

    RS PRO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO リレー 115V ac RS PRO

    RS PRO リレー 115V ac

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO ピエゾブザーミニチュアスピーカー 102dB ウォールマウント RS PRO

    RS PRO ピエゾブザーミニチュアスピーカー 102dB ウォールマウント

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:ウォールマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:14V dcサウンドレベル:102dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:サイレン長さ:47mm奥行き:39mm高さ:22.8mm寸法:47 39 22.8mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.5kHz供給電流:70mAABC 6-14 dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。特長 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABSRoHS指令(10物質対応)対応