カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- PRECI-DIP(9)
- Vesrah(4)
- HOBUT(4)
- ZF CHERRY(4)
- ELPA(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- RECOM(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- StarTech.com(3)
- GB[制御機器](3)
- 東洋技研(2)
- KSフィルター(2)
- KEMET(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRACO POWER(2)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dc-94」の検索結果
特価

RS Pro 磁気ブザー, 16V dc, 94dB
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 16V dc, 94dB
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro 磁気ブザー, 7V dc, 94dB
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 7V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 254 x 88.9mm, 電源電圧:24 V dc (OD254シリーズ)
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様アルミダイキャストDCデュアルボールベアリングファン/アルミダイキャストフレーム/UL94V-0熱可塑性インペラ/ブラシレスモータ2xリードワイヤ(300mm)形状丸形厚さ(mm)88.9種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)64ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)24.07音圧レベル(dB)64取付角寸法(mm)Φ254最大静圧(Pa)206.62色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+70最大電流(mA)2650