カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • SMC(36)
  • KEMET(33)
  • VISHAY(30)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • TRACO POWER(20)
  • 日本ケミコン(16)
  • EPCOS(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • Sensata / Crydom(10)
  • EBM PAPST(9)
  • TDK(8)
  • ニチコン(8)
  • CKD(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • SUNON(5)
  • 小野測器(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-x-15」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)17.43最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26定格回転速度(min-1[r.p.m])2500消費電力(W)3.6最大電流(mA)80ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.4音圧レベル(dB)30.7定格回転速度(min-1[r.p.m])3900消費電力(W)1.7最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色終結タイプリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)12.45最大風量(m3/min)0.57音圧レベル(dB)20定格回転速度(min-1[r.p.m])2000消費電力(W)1.1最大電流(mA)90ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])3500消費電力(W)1.1最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)27.2取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)50終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100終結タイプリードワイヤ
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 23dBファン回転速度 = 2000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
    仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 85mm 1kV dc (速断型) RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 85mm 1kV dc (速断型)

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 85mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO RS PRO

    DCモーター RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DCモータコントローラ RS PRO

    RS PRO DCモータコントローラ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO RS PRO

    遠心 ファン RS PRO

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンヒーターマット RS PRO RS PRO

    シリコンヒーターマット RS PRO

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 12%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 24V ac RS PRO

    RS PRO リレー 24V ac

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF

    RS PRO
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電圧計は、 0 → 15 V の測定範囲に対応しています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • アナログ電流計 RS PRO DCタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO DCタイプ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は、 0 → 15 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
  • RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 15mm。高さ = 15mm。長さ = 15mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 2000h。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 14%。。汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,C RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,C

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: C ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイカコンデンサ RS PRO  dc RS PRO

    マイカコンデンサ RS PRO dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO コモンモードチョークコイル RS PRO

    RS PRO コモンモードチョークコイル

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1000μF

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • RS PRO コンデンサ 470μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 470μF, ,35V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 15 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1100 mA リードピッチ: 5mm 損失係数: 12% 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.07 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.1A誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.1A誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 24V dc SPST RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc SPST

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:24V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:3.39 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmリレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレーUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 5V dc SPST RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPST

    RS PRO
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式