カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KEMET(26)
- Signal Construct(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- サンワサプライ(4)
- 中西産業(4)
- EPCOS(2)
- VISHAY(2)
- EBM PAPST(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- LITTELFUSE(1)
- FINDER(1)
- LUMBERG(1)
- RED LION(1)
- Kudom(1)
- Sonitron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dc-x-19」の検索結果
特価

RS PRO パイロットランプ, 115 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 白, 実装ホールサイズ:19mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 1000mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm寸法 = 29 x 19 x 7mm
RS Pro リレー, 1c接点, 24V dc, 1.6 kΩ
RS PRO¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 19mm奥行き = 15.2mm高さ = 15.5mm寸法 = 19 x 15.2 x 15.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40014057). サブミニチュアリレー. サブミニチュア、標準的な基板レイアウト 絶縁耐圧: 2 kV (コイルとコンタクト間) 難燃性等級: UL94 V-0 Class Fの絶縁 耐洗浄 CTI250、VDE0631 / 0700に適合定格電圧(V)DC24接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応