カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(370)
  • コガネイ(170)
  • CKD(61)
  • omron(オムロン)(55)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • グーリング(43)
  • 三菱電機(34)
  • マリンテック(33)
  • 富士電機(28)
  • サンドビック(27)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • 本多電子(21)
  • ニチコン(20)
  • 大阪魂(20)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • Jackery(ジャクリ)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc11」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+ERS PRO
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式=3P+E、DIN 43650タイプ=DIN 43650 A、定格電圧(V)=DC24、定格電流(A)=10、オス/メス=メス、インジケータライト=あり取り付けタイプ = ネジ、ケーブルグランドサイズ=PG11、色=クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - F型 - ジャック 白銅 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - F型 - ジャック 白銅RS PRO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = F型ジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.35mmボディめっき = 白銅コンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+ERS PRO
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケルRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 DCC 1113 RS PRORS Pro 圧着工具 DCC 1113RS PRO
15,980税込17,578
1個
欠品中
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
16,980税込18,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRORS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブルRS PRO
5,398税込5,938
1セット(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
699税込769
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドコネクタRS PRO
2,990税込3,289
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nFRS PRO
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS極性あり = 極性汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
729税込802
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μFRS PRO
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
929税込1,022
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
6,998税込7,698
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μFRS PRO
889税込978
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFRS PRO
729税込802
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μFRS PRO
759税込835
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.5mm汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μFRS PRO
3,798税込4,178
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μFRS PRO
759税込835
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
8,470税込9,317
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応