カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CELDUC(1)
- DXアンテナ(1)
- GENTOS(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- カナテクス(1)
- サンホープ(3)
- シグマ光機(10)
- マキタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc1sg」の検索結果

RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 1F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応