カテゴリ

  • 制御機器(121)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KEMET(244)
  • Panasonic(パナソニック)(164)
  • ニチコン(138)
  • YAGEO(112)
  • VISHAY(92)
  • MURATA(村田製作所)(91)
  • SMC(80)
  • マルヤス電業(78)
  • KYOCERA AVX(53)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • カワムラサイクル(39)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • CKD(36)
  • TDK(36)
  • EPCOS(33)
  • 京セラ(32)
  • 日本ケミコン(30)
  • 日本モレックス(molex)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc22」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF

    RS PRO(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 10%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF

    RS PRO
    889税込978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 22pF 160V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 22pF 160V dc

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = FSC許容差 = ±4.55%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -4.55%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 22μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 22μF, ,35V dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。長さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 14%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,E RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,E

    RS PRO
    59,980税込65,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃極性あり = 正%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,C RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,C

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 95 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 22μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 22μF, ,50V dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 160mA誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,C RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,C

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,E RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,C RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,C

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 22 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧が 10 V dc で漏洩電流が 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : C用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 22 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 200mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.85 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 200mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 22 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 220mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.8 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 220mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V dc

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 61 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 95 mcd定格電流 = 20 mA予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24/24-36/48-65 Vdc. このページの全製品は、0.011インチ(2.8=0.8 mm)端子を装備し、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています 動作温度範囲: -25 to +60 ℃. 特長と利点. 16 mmカラー拡散レンズ 25 mm径、埋込型の光沢サテン又は黒クロム黄銅ベゼル ディジーチェーン用のマイナス端子2個* 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 to 22.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 110V dc, 赤, 実装ホールサイズ:22mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 110V dc, 赤, 実装ホールサイズ:22mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 110V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 22mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 5mA。強度 = 70mcd。長さ = 39mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. 金端子側:陽極 (+) 銀端子側:陰極 (-). LEDインジケータ、22 mm取り付け、低電流、高輝度、110 V dc. RS 22 mmパネル取り付けLEDインジケータは、18 mmカラー拡散エポキシレンズ付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 主に、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具に使用されます。IP67等級のシール構造 低電流 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:22mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:22mm

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、12/24 Vac/dc、ランプテ
    仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 22mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 70mcd長さ = 51.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 61 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ガスケット. 予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータシリーズはIP67等級の密封性を誇り、過酷な環境に最適です。 コンパクトで頑丈なLEDインジケータには、黒のプラスチックベゼルと便利なはんだタブ端子があり、取り付けが簡単です。 このLEDインジケータは、高輝度かつ低電力消費で、長寿命です。. 特長と利点:. 高輝度LEDインジケータ. 22 mm黒色プラスチックベゼル. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 白 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 白 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点 . ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度 -20 → +60 ℃ ; 想定寿命 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 × 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子接続長さ(mm)51.5定格電圧(V)24ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)22発光色定格電流(mA)20光度(mcd)350RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)18
  • RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 61 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ガスケット. 予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータシリーズはIP67等級の密封性を誇り、過酷な環境に最適です。 コンパクトで頑丈なLEDインジケータには、黒のプラスチックベゼルと便利なはんだタブ端子があり、取り付けが簡単です。 このLEDインジケータは、高輝度かつ低電力消費で、長寿命です。. 特長と利点:. 高輝度LEDインジケータ. 22 mm黒色プラスチックベゼル. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能端子の種類ハンダタブ保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)18
  • RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント

    RS PRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    RS PRO
    939税込1,033
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑 RS PRO

    パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤 RS PRO

    パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3239 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3239

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷