カテゴリ

  • 制御機器(642)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(159)
  • IDEC(和泉電気)(70)
  • KEMET(135)
  • Lumberg Automation(116)
  • omron(オムロン)(437)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • ParkerTAIYO(374)
  • SICK(176)
  • SMC(122)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(289)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(132)
  • VISHAY(94)
  • オジデン(大阪自動電機)(68)
  • オムロンヘルスケア(129)
  • ニチコン(110)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(77)
  • マルヤス電業(202)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(631)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc30v」の検索結果

670件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5 A @ 30 V dc RS Pro タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO 緑, 赤 IP68 真鍮製 5 → 30V dc RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS Pro タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO 緑, 赤 IP68 真鍮製 5 → 30V dc

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    仕様スイッチタイプ = 押しボタンスイッチの動作 = ラッチスイッチの機能 = NO最小入力電圧 = 5V dc最大入力電圧 = 30V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑, 赤IP評価 = IP68コンタクト材質 = 真鍮製定格電流 = 1.5 A @ 30 V dc19 mmタッチスイッチ(IP68). 豊富な色及び照明のオプションが用意されたRSタッチスイッチです。 スイッチの自動較正機能によって環境の変化に対応します。 手袋を装着した手でスイッチを操作する食品産業及び医療産業に最適です。スイッチ表面(PC)のプラスチック部品の衝撃耐性はIK02等級を保証し、金属表面の部品ではIK10等級を保証します。. ワイヤ長: 300 mm 電気的寿命: 1000000回(全負荷時) 紫外線耐性: UVA / UVBRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ

    RS PRO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)AC120/250接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ, PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ, PCB

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)DC30接点構成SPSTボタン色クリア動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン照明ありLED色赤材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
  • RS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 18 → 30 V dc RS PRO

    RS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 18 → 30 V dc

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
    仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc RS PRO

    RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
    仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 30F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 30F リード品

    RS PRO
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(960個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 30F電圧 = 2.3V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.15 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO IP68 真鍮製

    RS PRO
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製

    RS PRO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)30×30色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])11000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1個
    8日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製

    RS PRO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
    仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
    仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アワーカウンタ RS PRO

    RS PRO アワーカウンタ

    RS PRO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:30mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:30mm

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 30mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:30mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:30mm

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 30mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 青, 実装ホールサイズ:30mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 青, 実装ホールサイズ:30mm

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 30mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 白, 実装ホールサイズ:30mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 白, 実装ホールサイズ:30mm

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 30mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q30RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンヒーターマット RS Pro, 30 W, 150 x 200mm, 12 V dc RS PRO

    シリコンヒーターマット RS Pro, 30 W, 150 x 200mm, 12 V dc

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 30 W長方形のマットサイズ = 150 x 200mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PRO

    Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作 RS PRO

    RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RJ11プラグ RS PRO

    RS Pro RJ11プラグ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Dinプラグ RS PRO

    RS PRO Dinプラグ

    RS PRO
    ¥53,720税込¥59,092
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro, フォーンジャック (メス) 2.5 mm RS PRO

    RS Pro, フォーンジャック (メス) 2.5 mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグ定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V ac、30 V dc色 = 黒最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +70℃2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro RJ11プラグ RS PRO

    RS Pro RJ11プラグ

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:86dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:33.7mm高さ:14.5mm寸法:33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4kHz最小周波数:3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色黒動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作 RS PRO

    RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac幅 = 90mmRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応