カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 3M(スリーエム)(5)
  • BOURNS(4)
  • CKD(11)
  • Hirschmann Test & Measurement(85)
  • KEMET(19)
  • KYOCERA AVX(4)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SMC(6)
  • TDK(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • VISHAY(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • XP POWER(4)
  • YAGEO(13)
  • アズワン(3)
  • ワイドミュラー(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc320」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ RS Pro 45 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 45 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 45 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 879 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS Pro ブラシ RS PRO

    DCモーター RS Pro ブラシ

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 VDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 0.58 W出力スピード = 13500 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 3.9 gcm長さ = 15.1mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 15.1 x 12 x 10 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 137 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 137 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様出力スピード = 137 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 337 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.3mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:1μV dc RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:1μV dc

    RS PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドアやメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。RS PRO IDM-8351デュアル測定デジタルマルチメータ(DMM). RS PRO IDM-8351は、他に類のない機能を備えており、このクラスで最高の測定速度を発揮します。この機器は、AC / DC電圧、AC / DC電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、導通ブザー、ダイオードテスト、静電容量、周波数、温度など12種類の測定機能を実行できます。 また、補助機能には、最大 / 最小値、dB、dBm、比較、測定値保持、アルゴリズムなどがあります。RS PRO IDM-8351の特長には、VFDディスプレイ、最大120,000カウント、基本DC電圧精度0.012 %、USB / RS232Cインターフェースなどがあります。USBインターフェイスを使用する場合は、USBCDC又はUSBTMCモードを選択することができ、USBTMCを選択すると、GPIBインターフェイスとまったく同じ方法でマルチメータを操作することができます。RS PRO IDM-8351の主な特長は何ですか.. 120,000カウント、VFDディスプレイ 二重測定、デュアルディスプレイ 基本精度( DC 電圧): 0.012 % 測定速度(低速、中速、高速)を選択可能 True RMS(AC/AC+DC)測定 12 種類の測定機能 多くの補助機能 デジタル I/O (デュアルモードを実現) 寸法: 265 x 107 x 302 mm 重量:約 2.9 kg 標準的な RS-232CとUSB デバイスインターフェース ( USBCDC と USBTMC モードをサポート). 選択可能な測定速度 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品中では、最速の測定速度を実現しており、低 / 中 / 高速の3種類の測定速度を選択できます。たとえば、 DC 電圧は高速モードで 1 秒あたり 320 回の読み取り値に達し、測定ごとに有効性を最大限に高めることができます。 便利なデジタル I / O 機能 RS PRO IDM-8351のデジタルI/Oには、一般モードと自己定義モードの2種類のモードがあります。一般モードの場合、デジタルI / Oは、比較機能の結果に基づいて、Hi Fail、Lo Fail、Pass、又はEOM (測定結果)として出力されます。さらに、外部トリガ入力も提供されます。自己定義モードの場合、外部制御を実行するために、4つのピン(SET1 → SET4)に出力条件を定義できます。 測定項目と機能 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品と比べると、さまざまな測定項目と機能を多く備えています。IDM8351には、主な測定項目が12種類あります(AC電圧 / 電流、DC電圧 / 電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、温度、周波数、ダイオード / 導通ブザーテスト、静電容量の測定機能など)。RS PRO IDM-8351には、保証が付いていますか.. RS PRO IDM-8351 2重測定マルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。付属品. ユーザーマニュアル / ドライバ / ソフトウェア(CD-ROM収録)、安全指示書、テストリード、電源コード. 安全性に関するガイドライン 電気テスト装置を使用する場合は、安全上の問題を回避するために、適切な作業手順と安全上の注意事項についてユーザーマニュアルを参照することをお勧めします。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . IDM8351絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大温度測定 = +300℃最大周波数 = 10kHzDC電流測定分解能 = 100nA dc抵抗測定分解能 = 1mΩ静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ±0.5 % + 100桁mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ RS PRO RS PRO

    シグナルコンディショナ RS PRO

    RS PRO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 組み込みリニア電源 RS PRO

    RS PRO 組み込みリニア電源

    RS PRO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷