カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Baumer(8)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- EBM PAPST(4)
- EPCOS(4)
- FINDER(8)
- KEMET(40)
- KYOCERA AVX(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- SICK(4)
- SMC(9)
- TRACO POWER(3)
- アリート(ariete)(6)
- エスコ(6)
- ナカバヤシ(3)
- ホンダ(6)
- 京セラ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 萩原(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥219税込¥2411個8日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 22.5 mm 6.4 mm 18.1 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 46 +30 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C シングルセルおよびマルチセルのバッテリーホルダー認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.5 x 6.4 x 18.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら