カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- PLANET Technology(20)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ネグロス電工(7)
- 富士電機(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 京セラ(4)
- マキタ(4)
- 三菱電機(4)
- 中西産業(4)
- サンドビック(3)
- KLAXON(3)
- ATEN(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- エスコ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- Sifam Tinsley(2)
- Chinfa(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dc54」の検索結果
特価

電子ブザー RS PRO AE40M
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様電源電圧:10 → 30 V dc●IP評価:IP54, IP65●電流タイプ:DC●トーンの数:8●ハウジング色:赤●取付けスタイル:導管ボックス, パネル取り付け, 表面実装●直径:101 mm●アプリケーションタイプ:Fire & Industrial●最小デシベル:95dB●最大デシベル:112dB●シリーズ:AE40M●ベース長さ:81mm●トーンタイプ:アラーム●適合するベース - ; 144-5947 144-5947. AE40M 8トーン電子サウンダ及びアクセサリ. MoflashのAE40M電子サウンダは、8種類のトーンを選択可能で、火災警報や産業用途に最適です。このサウンダのハウジングは、赤色のABSプラスチック製で、深型ベースを備えており、側面のIP65保護等級のM20コンジットノックアウトを通して終端します。. 低消費電流 8種類のトーンを選択可能、100 dB 周波数: 800-2580 Hz M20コンジット用ノックアウト IP54/65保護 ABSプラスチックハウジング RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 10 → 35 V許容電流値 = 2.2 A定格電圧 = 27.5 Vコンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ制御入力 = ポテンショメータ , 電圧長さ = 133.5mm幅 = 54mm深さ = 20mm寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護