カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- TRACO POWER(57)
- コガネイ(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- omron(オムロン)(14)
- 三菱電機(12)
- ゴールドメダル(12)
- XP POWER(11)
- TOA(9)
- ネグロス電工(8)
- 日本アンテナ(7)
- StarTech.com(7)
- エスコ(6)
- SIEMENS(6)
- BRAD(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日本モレックス(molex)(4)
- KEMET(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「dc75」の検索結果

RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 75dB
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷仕様サウンドレベル = ≧75dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 x 5mm供給電流 = 30mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 3kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール
RS PRO¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール
RS PRO¥779税込¥8571個翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro ブザー
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様デシベル/1m = 75トーンの長さ = 断続的な騒音取付けスタイル = パネル取り付け電源電圧 = 24 V dc最小温度 = -20℃最大温度 = +55℃特殊機能 = 耐衝撃性: IK04アンチバンダルブザー16 mm. 断続的なブザー機能を備えた、頑丈な照光式報知器です。. 耐衝撃性: IK04 光沢仕上げステンレススチール製RoHS指令(10物質対応)対応
Annunciator 16mm 85dB IP40 IK04 screw
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:12 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04RoHS指令(10物質対応)対応
Annunciator 19mm 85dB IP50 IK04 screw
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04RoHS指令(10物質対応)対応